カテゴリ
- 制御機器(47)
- 切削工具(37)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(4)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- カー用品(2)
- 農業機械(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Qlight(34)
- カーメックス(7)
- AUTONICS(オートニクス)(6)
- サンドビック(5)
- イスカル(4)
- 三菱マテリアル(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- 京セラ(3)
- ケナメタル(3)
- 坂詰製作所(3)
- タンガロイ(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スバル(2)
- KSフィルター(2)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](2)
- RG(レーシングギア)(2)
- テグテックジャパン(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rg60」の検索結果

MELSEC iQ-Rシリーズ ブランクカバー
三菱電機¥1,998税込¥2,1981台欠品中適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ質量(kg)0.07外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110入出力占有点数16点(I/O割付:空き 16点)(パラメータにて、0点、16点、32点、48点、64点、128点、256点、512点、1024点に変更可能)![屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714773-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG]
JRC¥28,860税込¥31,7461本3日以内出荷から11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W1(mm)50
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
旋削 ねじ切り用インサート 16NR
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598税込¥6,1581箱(2個)翌々日出荷硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材寸法L(mm)16.5材種H15RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
60°ねじ切りチップ ER/L-60°
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷一般産業用60°ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,698税込¥7,3681箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。寸法L(mm)16.5材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
旋削 ねじ切り用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598税込¥6,1581箱(2個)当日出荷から翌々日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応![TOWA トリプルX ロープガード TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609455-260714-02.jpg)
TOWA トリプルX ロープガード
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷TOWA独自の3重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。 表地と裏地にはナイロンやPVCのものよりもはるかに耐摩耗性・耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。 インナー(芯材)には防刃チョッキなどの素材生地と同じ耐切創性・耐摩耗性・耐化学薬品性・耐疲労性に優れた混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)を採用。 鋭利な角に対してロープを保護する、扱いやすいロープガードです。材質表地:超撥水高強度コットンキャンバス、インナー:耐切創性・高性能混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)、裏地:超撥水高強度コットンキャンバス繰り返し・詰め替え対応![トリプル Xロープガード TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58143885-250729-02.jpg)
トリプル Xロープガード
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷TOWA独自の三重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。表地と裏地はナイロンやPVCのものよりも更に耐摩耗性、耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。インナーには防刃チョッキなどの素材生地と同じ混紡複合素材を採用し、鋭利な角に対しロープを保護します。用途安全保護具
ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BMAタイプ
カーメックス¥22,980税込¥25,2781パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
チップ MMT16IR
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(5個)ほか当日出荷から11日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
スイスライン 右勝手 外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°
カーメックス¥22,980税込¥25,2781ケース(5個)4日以内出荷から16日以内出荷寸法X(mm)2.8勝手右使用コーナー数3刃先角度(°)60チップ寸法(mm)19
チップ MMT16ER
三菱マテリアル¥7,798~税込¥8,578~1セット(5個)当日出荷から7日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
T-スレッド 内径用 仕上刃(さらい刃)無し 60°ねじ切りチップ
テグテックジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(5個)9日以内出荷用途内径用。一般産業用。トラスコ品番456-0535ピッチ(mm)1.75~3.0被削材(適合)P・M・S山数14~8/インチ勝手右コーティングPVDコーナー半径(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応チップ寸法(mm)16
T-スレッド 外径用 仕上刃(さらい刃)無し 60°ねじ切りチップ
テグテックジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(5個)9日以内出荷用途外径用。一般産業用。トラスコ品番455-7388ピッチ(mm)1.75~3.0被削材(適合)P・M・S山数14~8/インチ勝手右コーティングPVDコーナー半径(mm)0.17RoHS指令(10物質対応)対応
CMT ねじ切チップ 仕上げ刃無し 60°(ISO、UN )
カーメックス¥69,980税込¥76,9781ケース(10個)16日以内出荷ねじ山角度(°)60適合ホルダH27、28、29チップタイプSI16







![屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714773-250612-02.jpg)









![TOWA トリプルX ロープガード TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609455-260714-02.jpg)

![トリプル Xロープガード TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58143885-250729-02.jpg)