「rgalsd 4.2」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリル コートHS S柄 RGLASD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 RGLASD

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート 岡崎精工

    アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート

    岡崎精工
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
    材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
  • ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 RGASD

    NACHI(不二越)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 RGASD

    NACHI(不二越)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    5日以内出荷
    材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • DLC ハイスドリル NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • DLC ハイスドリル(DLCHD) NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル(DLCHD)

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • ドリル HS S柄 LSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 LSD

    斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本ほか
    5日以内出荷
    材質HSS
  • ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    959税込1,055特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(54件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(74件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(198件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ

    コバルトストレートドリル ステンレス用

    モノタロウ(77件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
    用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ドリルカテゴリ