カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- D-Sub15ピンケーブル(1)
絞り込み
変換タイプ
- オス - オス(1)
コネクタ形状
- D-sub15ピン(オス) - D-sub15ピン(オス)(1)
ケーブル長(m)
- 5~10未満(1)
プラグ
- 金メッキ(1)
シールド
- 2重シールド(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 8.2
- 4.5(7)
- 5(3)
- 5.5(2)
- 5.8(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 6.7(1)
- 7.4(2)
- 8.5(1)
- 9(7)
- 10.2(1)
- その他(1)
色
グレー(1)
グレー
ブランド
- サンワサプライ(1)
サンワサプライ
「rgb」の検索結果

NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB)
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781本当日出荷NEC PC-9821・9801シリーズ、エプソン PC-586・486シリーズなどとD-sub15pinのアナログRGBディスプレイを接続するケーブルです。ミニD-sub15pin全てのピンを接続しているストレート全結線タイプです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。ケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)8.2仕様メタルシールド/切削金メッキピン色ライトグレー規格UL2464構造ツイストペアコネクタ形状D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0) - D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0)(メタル処理コネクタ)対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器プラグ金メッキシールド2重シールド・メタルシールド結線方式ストレート全結線アズワン品番64-0875-56オス形状D-sub15ピン×2変換タイプオス - オス