カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • D-Sub15ピンケーブル(7)
絞り込み
変換タイプ
  • オス - オス(6)
  • オス - メス(1)
コネクタ形状
  • D-sub15ピン(オス) - D-sub15ピン(オス)(1)
  • VGA(オス) - VGA(オス)(3)
  • その他(3)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(4)
  • 5~10未満(3)
  • 10~50未満(1)
プラグ
  • ニッケルメッキ(5)
  • 金メッキ(2)
フェライトコア
  • あり(5)
  • なし(1)
シールド
  • 2重シールド(6)
2重シールド
ケーブル外径(Φmm)
  • 9
  • 4.5(7)
  • 5(4)
  • 5.5(2)
  • 5.8(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 6.7(1)
  • 7.4(2)
  • 8.2(2)
  • 8.5(1)
  • 10.2(1)
  • その他(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(5)
グレー・ブラック
ブランド
  • サンワサプライ(2)
  • StarTech.com(5)
サンワサプライ・StarTech.com
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rgb」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) サンワサプライディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)サンワサプライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペアライトグレー規格UL2919、PC99構造ツイストペアコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールド結線方式ストレート結線フェライトコアあり変換タイプオス - オス
ディスプレイケーブル サンワサプライディスプレイケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
グレー規格UL2919構造ツイストペアコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器ケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールド変換タイプオス - オス
VGAケーブル/91cm/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブル StarTech.comVGAケーブル/91cm/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブルStarTech.com
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル75Ωインピーダンスにより、鮮やかで明るい映像を実現ストレインリリーフ付きのモールドコネクターフェライトコアがEMI干渉を防止
用途1920x1200以上の高解像度モニターに最適VGA映像出力機器にVGA対応モニターを接続最大90cm離れた場所のデスクトップPCまたはビデオスイッチャーに高解像度ディスプレイを接続仕様●コネクタA:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●コネクタB:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●フェライト数:1●対応規格:UL2919●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0~80% RH●インピーダンス:75オーム●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル外径:9mm●製品長さ:91.4cm●製品幅:3.2cm●製品高さ:1.5cm●製品質量:180g●コネクタの幅:34mm寸法(mm)コネクタ最大:34ブラック規格UL2919・CMG(汎用)ケーブル長(m)0.91湿度(%RH)0~80コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス保存温度(℃)-20~80インピーダンス75Ωプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ポリ塩化ビニルケーブル径(Φmm)9フェライトコアケーブルサイズ(AWG)28導体数14変換タイプオス-オスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オスコネクタ2VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
VGAケーブル/7.6m/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブル StarTech.comVGAケーブル/7.6m/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブルStarTech.com
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル高品質HD15コネクタの付いた頑丈設計ケーブル75Ωインピーダンスマッチングにより、VGAモニターで鮮やかで明るい色彩を再現高品質VGAコネクター、モールドPVCストレインリリーフ付き
用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換 高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応 高解像度ディスプレイを最長で7.6m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●フェライト数:1●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●製品質量:748g●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:7.6m●ケーブル外径:9mm●製品長さ:7.6mm●注意:本製品のコネクタには9番ピンがついていません。●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RH寸法(mm)コネクタ最大:34ブラック規格UL2919・CMG(汎用)ケーブル長(m)7.6湿度(%RH)0~80コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス保存温度(℃)-20~80インピーダンス75Ωプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ポリ塩化ビニルケーブル径(Φmm)9フェライトコアケーブルサイズ(AWG)28導体数14変換タイプオス-オスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オスコネクタ2VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
VGAケーブル/3m/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブル StarTech.comVGAケーブル/3m/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブルStarTech.com
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル高品質なHD15コネクターを搭載した頑丈なケーブル75Ωインピーダンスにより、VGAモニターで鮮やかで明るい映像を実現モールドPVCストレインリリーフ付き、高品質VGAコネクター
用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応高解像度ディスプレイを最長で3m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●フェライト数:1●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RH●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:32mm●製品高さ:20mm●製品質量:375g●注意:本製品のコネクタには9番ピンがついていません。寸法(mm)コネクタ最大:34ブラック規格UL2919・CMG(汎用)ケーブル長(m)3湿度(%RH)0~80コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス保存温度(℃)-20~80インピーダンス75Ωプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ポリ塩化ビニルケーブル径(Φmm)9フェライトコアケーブルサイズ(AWG)28導体数14変換タイプオス-オスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オスコネクタ2VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
VGAケーブル/延長/4.6m/オス・メス/高解像度表示対応/ 高密度 D-Sub15ピン(ミニ)/ アナログ RGB対応 同軸 ディスプレイ モニター ケーブル StarTech.comVGAケーブル/延長/4.6m/オス・メス/高解像度表示対応/ 高密度 D-Sub15ピン(ミニ)/ アナログ RGB対応 同軸 ディスプレイ モニター ケーブルStarTech.com
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
1024x768以上の高解像度モニターにも対応鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス電波障害を排除するフェライトコア応力緩和性を備えたモールドコネクタ
質量(kg)0.5ブラックケーブル長(m)4.6コネクタ形状VA (高密度D-Sub、15ピン) オス- VA (高密度D-Sub、15ピン)オスプラグニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAVA (高密度D-Sub、15ピン)コネクタBVA (高密度D-Sub、15ピン)ケーブル径(Φmm)9変換タイプオス-メス
VGAケーブル/4.6m/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブル StarTech.comVGAケーブル/4.6m/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブルStarTech.com
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル高品質HD15コネクタの付いた頑丈設計ケーブル75Ωインピーダンスにより、VGAモニターで鮮やかで明るい映像を実現モールドPVCストレインリリーフ付き、高品質VGAコネクター
用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応高解像度ディスプレイを最長で4.5m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RH●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:4.6m●ケーブル外径:9mm●製品長さ:4.6mm●製品質量:547g寸法(mm)コネクタ最大:34ブラック規格UL2919・CMG(汎用)ケーブル長(m)4.6湿度(%RH)0~80コネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)保存温度(℃)-20~80インピーダンス75Ωプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ポリ塩化ビニルケーブル径(Φmm)9ケーブルサイズ(AWG)28変換タイプオス-オス
rgb 切替器特集