カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み

「rh-3zr」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ラチェットハンドル トップ工業

    絶縁ラチェットハンドル

    トップ工業
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
  • 絶縁ソケットレンチセット 9.5角 トップ工業

    絶縁ソケットレンチセット 9.5角

    トップ工業
    299,800税込329,780
    1セット
    翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
    トラスコ品番485-6015セット内容【ラチェットハンドル】RH-3ZR【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR質量(kg)2.7差込角(mm)9.5
  • 絶縁ラチェットハンドル3分角 フィスコインターナショナル

    絶縁ラチェットハンドル3分角

    フィスコインターナショナル
    49,980税込54,978
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)72歯。全長203mm。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。「0.5mm厚のガラス繊維入りフッ素樹脂二重コーティングにより、通常の工具と同等の作業性を確保しています。また金属露出を最小限に抑えることで感電だけでなく、短絡を防止することが可能になりました。更にワンラッチ5°の72歯ラチェットにより、狭所でも軽快なラッチ音で作業が可能です。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応