カテゴリ
- バイク純正部品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rh007n」の検索結果

R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)
アールウィズエイチ¥49,980税込¥54,9781式3日以内出荷本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入。ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付用途R1234yf、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40YF4-R150チャージングホースH赤高圧用 / RH-40YF4-B150チャージングホースL青低圧用 / RH-40YF4-Y150NチャージングホースC黄注入用 / RH-40YF5ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40YF6ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40YF2缶切りバルブ(R1234yf 用) / RH-40YF2N新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40YF10ジョイントプラグ(逆ネジ缶切り用) / RH-40A10ジョイントプラグ(真空用) / RH-40YF7簡易ジョイント(逆ネジホース側用)RH-40YF11-N付属消耗品(Oリング等) / RH-40A13ムシ回し危険物の類別非危険物
カプラーカバー
INAX(LIXIL)¥259税込¥2851個5日以内出荷適合LF-7RED-13-RU、LF-7REP-13-RU、LF-12RED-13-RU(-U)、LF-12REH-13(-U)、SF-7RD-13(N)-RU、SF-7RH(N)-13、SF-7RP-13(N)-RU色白(N88)
非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット
ヤマトプロテック¥179,800~税込¥197,780~1セット46日以内出荷改修工事用の避難ハッチです。蓋のデザインが小エンボスタイプでスタイリッシュ!。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)寸法H(mm)165~250(床厚)枠内寸法(mm)573×573寸法h(mm)245~330(枠厚)寸法KH(mm)40(かさ高)RoHS指令(10物質対応)対応認定取得(枠)(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品