カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「rh2s-10」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10A樹脂管用タケノコセット リビラック

    10A樹脂管用タケノコセット

    リビラック(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    セット内容金具×2個、バンド×4個材質黄銅サイズ10×10
  • ソケットレンチセット(6角タイプ) S20830P TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット(6角タイプ) S20830P

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(11点組)
    当日出荷
    狭い場所での使用に便利な差込角6.35mmのソケットレンチセットです。 ラチェットハンドル、エクステンションバーはソケットの不意の落下を防止するホールドタイプです。
    差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数11点(ソケット:8/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【6角】5.5、6、7、8、10、12、13、14付属品PEケース/ウレタントレートラスコ品番470-0015セット内容ソケット(6角):2S-5.5、06、07、08、10、12、13、14/コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2CHS/エクステンションバー(ホールドタイプ):EX20-075H/ボールジョイント:BJ20質量(kg)0.35差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
  • ソケットレンチセット 1800M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1800M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(19点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
    差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数19点(ソケット:12/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【6角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番369-4496セット内容ソケット(6角):2S-04、05、5.5、06、07、08、09、10、11、12、13、14/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/形スライドハンドル:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)1.2差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ケースMCT1適合トレーTCA001
  • ソケットレンチセット 1850M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1850M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(11点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
    用途精密機器差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数11点(ソケット:8/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【6角】5.5、6、7、8、10、12、13仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5178セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、12、13/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/ドライバー形ハンドル:115材質金属質量(kg)0.95差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ケースMCT1適合トレーTCS20830
  • 環境メーター ケニス

    環境メーター

    ケニス
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
  • ミックスソケットレンチセット MX200 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ミックスソケットレンチセット MX200

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(26点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。
    用途産業機械整備差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数26点(ソケット:20/ハンドル:6)ソケット内容(mm)【6角】5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14【6角ディープソケット】7、8、10、12、13【ヘキサゴンソケット】3、4、5、6、8仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9138セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、11、12、13、14/ディープソケット(6角):2S-07L、08L、10L、12L、13L/ヘキサゴンソケット:2H-03、04、05、06、08/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/T形スライドハンドルT:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)2差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB013
  • インバータ J1000シリーズ 安川電機

    インバータ J1000シリーズ

    安川電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    「つなげばすぐに使える」J1000は、簡単操作で小形機械の可変速化、省力省エネ化を実現。機械に組み込んで違いが実感できる小さな「世界品質」インバータです。
    保護構造IP20適合規格UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1制御方式PGなしV/f制御周波数(kHz)キャリア2周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)最高400加減速時間0.00~60000.0秒過負荷耐量(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒周波数制御範囲0.01~400Hz制動トルク【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.1/0.2kW)150%以上、(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上【連続回生トルク】約20%使用環境(設置場所)屋内、(周囲温度)-10~+50℃、(湿度)95%RH以下<ただし結露のない事>、(保存温度)-20~+60℃、(標高)1000m以下、(振動)10~20Hz未満:9.8m/s2、20~55Hz未満:5.9m/s2制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、9段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤーシーケンス、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、異常リトライなど保護機能モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示許容電圧変動-15~+10%周波数設定分解能(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)最高出力周波数の1/1000周波数精度(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1%始動トルク150%/3Hz
  • 微差圧計 エスコ

    微差圧計

    エスコ
    ¥28,200税込¥31,020
    1個
    翌々日出荷
    空気は圧力の高いところから低いところへ流れます。この原理を応用して、室内の圧力を高めたり低くすることによって、汚れた空気を室内に入れない、あるいは室外に出さないようにすることができます。このような空気の流れを監視・制御するのが微差圧計です。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームや原子力関連施設での室内圧力の監視など、あらゆる分野で活躍しています。適合配管:1.軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)。2.金属管(外径Φ6±0.1)。3.硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)。口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示。・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能。表示の直線性、ヒステリシス、再現性に優れ、微差圧領域を高精度に計測します。ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)。使用温度範囲:-10~+50℃(ただし氷結しないこと)、使用周囲湿度:90%RH以下(ただし結露しないこと)。耐久衝撃:100m/s2、耐久振動 5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)。
    仕様【定格目盛範囲(Pa)】-50~50、【適合ガス体】空気及び非腐食性ガス材質受圧エレメント:シリコンゴム、外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)270角度(°)振れ角度:約270 広角表示外径(Φmm)100精度(%)±2.5 F.S以内取付姿勢垂直 (指定)耐圧(kPa)計器本体:200
  • アルファ高硬度ラジアスミル シャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高硬度ラジアスミル シャンク

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質鋼
  • アネモハイグロメーター アイ電子技研

    アネモハイグロメーター

    アイ電子技研
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。 風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。 暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ) プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 ● JIS規格T8202適合品。 ● 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140質量(g)600電源ニッカドバッテリー または ACアダプター表示赤色デジタルLED表示測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]電池寿命(時間)約6温度補償(℃)5~80風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0使用環境温度(℃)5~40応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)湿度測定精度±3%(Rh)ケーブル長(mm)1.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)3~97
  • アネモハイグロメーター アイ電子技研

    アネモハイグロメーター

    アイ電子技研
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)寸法(mm)100×98×160測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5
  • ソケットレンチセット FPC

    ソケットレンチセット

    FPC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1セット
    7日以内出荷
    用途6.35sqソケットレンチセット差込角(sq.)6.35
  • 光データ伝送装置 DMF-06シリーズ 北陽電機

    光データ伝送装置 DMF-06シリーズ

    北陽電機
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    8日以内出荷
    伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。【高速伝送で搬送効率向上】、伝送時間:最大7ms、伝送開始遅延時間:最大11ms、DMSシリーズに比べ約80%短縮。物流搬送効率向上に貢献します。【伝送距離6mで天井搬送装置も余裕】、伝送距離:6m、高さのある天井搬送装置にも余裕があります。【センサ等の干渉に強い】、変調方式をFSK変調を採用、レーザスキャナや光電センサなどと変調方式が違うため周囲のセンサと干渉しにくくなっています。【入出力10点で情報量も向上】、入出力10点の伝送容量で情報量が向上、伝送手順をより細かく指示できます。
  • 富士電機 サーボアンプ 富士電機

    富士電機 サーボアンプ

    富士電機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    11日以内出荷から91日以内出荷
    半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能。・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。・細やかな調整が可能なオートチューニングモード。サーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード。高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能。・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能。コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード。機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。
    用途主電源 相数:50W~750W:単相/三相 1.0kW~5.0kW:三相。電圧・周波数:AC200~240[V] 50/60[Hz]。許容電圧変動:三相:AC170~264[V]、単相:AC190~264V 制御電源 相数:単相。電圧・周波数:AC200~240[V]、50/60[Hz]。許容電圧変動:AC170~264V 制御方式 全デジタル正弦波PWM方式 使用環境温度 -10~55℃ 使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと) 耐衝撃 19.6[m/s2]
  • リレー電源ボックス DY1002シリーズ azbil(旧:山武)

    リレー電源ボックス DY1002シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    17日以内出荷
    ファンコイルユニット(FCU)の親機/子機連動運転用の接点増幅ボックスです。 。 ファンスピード(L/M/H)の接点増幅に対応します。 。 ON/OFF弁(2位置弁)の接点増幅に対応します。(DY1002A1010) 。 1入力を複数系統へ分岐できるため、複数FCUの連動運転に適しています。 。 AC100/200V入力をAC24Vへ変換するトランスボックス仕様を用意しています。(DY1002A1016) 。 接点増幅機能により温度調節器や風量スイッチの負荷を低減できます。
    用途接続方式:端子台接続(M3.5) 。 使用周囲温度:0~50℃ 。 使用周囲湿度:35~80%RH 。 振動条件:4.9m/s2(10~150Hz) 。 シャーシ材質:電気亜鉛めっき鋼板 。 カバー材質:電気亜鉛めっき鋼板
  • 風速・温度・湿度トランスミッタ HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム)

    風速・温度・湿度トランスミッタ HDシリーズ

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    33日以内出荷
    空調・換気のアプリケーション(HVAC・BEMS)等、風速の制御に適しています。、プローブは背面タイプです。、プローブ固定用フランジ(別売)を使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。