カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 制御機器(6)
- 作業工具(4)
- 切削工具(3)
- 農業機械(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- IDEC(和泉電気)(6)
- Kawasaki(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- OSG(オーエスジー)(3)
- SMC(1)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アズワン(1)
- シマデン(1)
- トップ工業(1)
- ニッサン(11)
- ノーブランド(7)
- ミツビシ(1)
- 三菱ふそう(1)
- 佐文工業所(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- 昭和技研工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rh4b」の検索結果

ラチェットハンドル
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。歯数72
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から87日以内出荷RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
ラチェットハンドル 差込角12.7
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚全長(mm)240質量(g)454表面処理三価クロムメッキ最大締付トルク(N・m)666差込角凸(mm)12.7
パーツボックスRH-04B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥799税込¥8791個当日出荷軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。材質PPモジュールBタイプ有効内寸(mm)246×165×90外寸(mm)298×207×100内寸(mm)256×175×96
パーツボックスRH-04B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,798税込¥8,5781セット(10個)翌々日出荷軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。材質PPモジュールBタイプ有効内寸(mm)246×165×90外寸(mm)298×207×100内寸(mm)256×175×96
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-GQ
ノーブランド¥14,980~税込¥16,478~1セット(2本)ほか翌日出荷から翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■ミノルタ■CD2401PVサイズB4適合機種メーカーミノルタ適合純正型番【ミノルタ】 CDM-B4 GQ
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-I
ノーブランド¥14,980~税込¥16,478~1セット(2本)ほか翌日出荷から翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Satelio B410/B411/DD4440P、■エディシス■HQ42B/HQ43BサイズB4適合機種メーカーリコー、エディシス適合純正型番【リコー】 タイプI(B4)、【エディシス】 HM-42(B4)
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-NC
ノーブランド¥13,980~税込¥15,378~1セット(2本)ほか翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■ミノルタ■CD220/CD230■東芝■HOMELAND TD200KサイズB4適合機種メーカーミノルタ、東芝適合純正型番【ミノルタ】 CDM-B4 NCII、【東芝】 CX200B4
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-M4
ノーブランド¥14,980~税込¥16,478~1セット(2本)ほか翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。サイズB4適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 m40(B4)・JP40(B4)、【エディシス】 DM-40(B4)・EM-B4、【ミノルタ】 CDM-B4 SD、【ホリイ】 LA4000 B4(LA B4)、【東芝】 TD400B4
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-M2
ノーブランド¥16,980~税込¥18,678~1セット(2本)ほか翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Priport JP1350/N100/N200、Satelio Lt B300■エディシス■ED200/EM2231サイズB4適合機種メーカーリコー、エディシス適合純正型番【リコー】 m20(B4) 、【エディシス】 DM-20(B4)
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-JP3
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1セット(2本)ほか翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Priport JP1300、■エディシス■EM2230、■ミノルタ■CD5300/CD5310、■ホリイ■CX250サイズB4適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ適合純正型番【リコー】 JP-10 (B4)、【エディシス】 EMB4-300、【ミノルタ】 CDM-B4 NC、【ホリイ】 CXタイプ B4
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-V6
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1セット(2本)ほか翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Priport VT1120/VT1120U/VT1220/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570■ミノルタ■CD720P/CD730/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000P/CD5500/CD6500■ホリイ■【コスモエース】7005/7010/7010N/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490サイズB4適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ適合純正型番【リコー】 VT-B4 II、【エディシス】 CP-B4、【ミノルタ】 CDマスターCDB4 ・ CD300、【ホリイ】 コスモエースマスター7000タイプ B4
フエンダ(フロント) アーム RH B.B.シル 35038-0004-60N
Kawasaki¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷主な適合純正品番35038-0004-60N代表車種ZR900CJF主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥8,990税込¥9,8891セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
KCL型単式ロータリージョイント
昭和技研工業(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)最高使用温度(℃)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ使用流体空気、ガス、水、油流路数1接続ねじ種類R・Rc
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。材質ハイスねじの種類M表面処理ホモ処理食付2P
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M
管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT)
OSG(オーエスジー)¥6,298税込¥6,9281本翌日出荷から4日以内出荷管用ネジの横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類PF表面処理ホモ処理食付2.5P食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合