カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 整備工具・収納(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「rh4ch」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトラチェットハンドル SK11コンパクトラチェットハンドルSK11(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ヘッド形状コンパクト送り角度(°)5ギア数72山
コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクトショートラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
使いやすいソケットホールド機構付です。
歯数72
コンパクトラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクトラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
材質構造用鋼歯数72
コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクトショートラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
差込角(mm)12.7(1/2")全長L(mm)110質量(g)160アズワン品番64-8662-46ギア数72
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.comディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/WindowsのみStarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1光ファイバーケーブル/アクティブ/15.2m/8K60Hz/48Gbps/CMP プレナム定格/AOC/ディスプレイケーブル StarTech.comHDMI 2.1光ファイバーケーブル/アクティブ/15.2m/8K60Hz/48Gbps/CMP プレナム定格/AOC/ディスプレイケーブルStarTech.com
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
長距離伝送用: パッシブケーブルの伝送距離を超える接続を可能にする、8K 60Hz HDR映像対応のアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1サラウンド、DTS-HD Master Audioパススルーに対応。プレナム空間への配線に対応:天井裏や空調スペースなど、CMP難燃仕様の被覆が求められる環境での配線を考慮。アラミド繊維で補強された構造により、繰り返しの曲げにも強い耐久性を発揮。仕様を即座に識別:各Quick IDコネクターに刻印されたHDMI 2.1仕様により、長距離配線時の必要帯域を確認できるモニターケーブル。Source(映像ソース)/Display(ディスプレイ)の明示により、単方向の誤接続を防止。長距離環境でも安定した映像伝送:48Gbps対応Ultra High Speed HDMI 2.1。非圧縮解像度で最大8K 30Hz/4K 144Hz/2K 240Hz、DSC 1.2a圧縮時で最大10K 60Hz/8K 144Hz/4K 240Hzに対応。HDR10+およびHDCP 2.3にも対応
仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:15.2m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:15.3m●製品高さ:9mm●製品質量:438g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/9.1m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブル StarTech.comHDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/9.1m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブルStarTech.com
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
長距離伝送用:標準的な銅ケーブルの限界超え、8K60Hzに対応するハイブリッドアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。光ファイバー内部コアにより、大幅なEMI(電磁干渉)の低減、安定した信号伝送の維持、および信号劣化を最小限に抑制。注意:本ケーブルは単方向仕様です。難燃性ケーブル:プレナム空間で安全に配線できるケーブルプレナムに規格(CMP)対応のUltra High Speed HDMIハイブリッド8K対応光ファイバー。防火規定への準拠が求められる商業環境などの天井、配管(コンジット)、壁内ケーブル配線に理想的。優れた性能:フル機能のHDMI 2.1により、鮮やかな画質を実現する12ビット処理のダイナミックHDR10+ 。eARCによる7.1および32チャネルオーディオ。ビデオウォール、会議室、専用ビデオ/メディア機器に理想的。HDMI 2.0、1.4、1.2と互換性あり。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアしたシールド付き金めっきコネクター付き長距離HDMIケーブル。引張強度を強化したアラミド繊維で補強した光ファイバーコア。120度で6千回以上の曲げサイクル試験をクリア。ソースとディスプレイを示す表示ラベル付きコネクター。仕様:色:ブラック、ケーブル長:9.1m、単方向、CMP(プレナム定格)、HBR3、FRL、HDR10+、DSC 1.2a、HD CP 2.3、48Gbps、8K 60Hz、4K 120Hz、1440p 240Hz対応Ultra High Speed HDMI 2.1/ケーブル外径:4.6mm、長距離ケーブル配線に理想的
仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:9.1m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:9.2m●製品高さ:9mm●製品質量:290g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/30m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブル StarTech.comHDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/30m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブルStarTech.com
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
長距離伝送用:標準的な銅ケーブルの限界超え、8K60Hzに対応するハイブリッドアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。光ファイバー内部コアにより、大幅なEMI(電磁干渉)の低減、安定した信号伝送の維持、および信号劣化を最小限に抑制。注意:本ケーブルは単方向仕様です。難燃性ケーブル:プレナム空間で安全に配線できるケーブルプレナムに規格(CMP)対応のUltra High Speed HDMIハイブリッド8K対応光ファイバー。防火規定への準拠が求められる商業環境などの天井、配管(コンジット)、壁内ケーブル配線に理想的。優れた性能:フル機能のHDMI 2.1により、鮮やかな画質を実現する12ビット処理のダイナミックHDR10+ 。eARCによる7.1および32チャネルオーディオ。ビデオウォール、会議室、専用ビデオ/メディア機器に理想的。HDMI 2.0、1.4、1.2と互換性あり。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアしたシールド付き金めっきコネクター付き長距離HDMIケーブル。引張強度を強化したアラミド繊維で補強した光ファイバーコア。120度で6千回以上の曲げサイクル試験をクリア。ソースとディスプレイを示す表示ラベル付きコネクター。仕様:色:ブラック/ケーブル長:30.4m/単方向/CMP(プレナム定格)/HBR3、FRL、HDR10+、DSC 1.2a、HD CP 2.3、48Gbps、8K 60Hz、4K 120Hz、1440p 240Hz対応Ultra High Speed HDMI 2.1/ケーブル外径:4.6mm/長距離ケーブル配線に理想的
仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:30.5m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:30.5m●製品高さ:9mm●製品質量:824g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応