カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rhs-60」の検索結果

スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から11日以内出荷直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。RHの子桁組立ボルトはクロム化合物・鉛・ヒ素・カドミウム・水銀を含まない水系完全クロムフリーの表面処理です。
クラパッド高性能防振パッド RHS型
倉敷化工(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷寸法(mm)18t×240×460タイプ高性能防振パッド(クラパッド)固有振動数(Hz)-許容面圧(N/mm2)-RoHS指令(10物質対応)対応遮断周波数(Hz)-
防振パッド RHS型
ジョー・プリンス竹下¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷ROHS対応品です。防振パッドの両面には荷重が増加するに従って、受圧面積が増えるように、直径と高さの異なる4 つの突起の配列が設けられています。軽荷重の精密機器から大荷重用途まで、広い範囲で低い固有振動数が得られ、優れた防振効果が得られます。用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥65,980税込¥72,5781個11日以内出荷直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。70H型タイプ70H型
穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥48,980税込¥53,8781個11日以内出荷直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。70H型