カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ri-25」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパー KI・RI 倉敷化工

    ストッパー KI・RI

    倉敷化工(10件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。 高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。 高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
  • オリゴム 日本紐釦貿易

    オリゴム

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)15
  • カラーオリゴム 日本紐釦貿易

    カラーオリゴム

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1巻(15m)
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)15
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 便座除菌クリーナー 250mL MD-300用 SARAYA(サラヤ)

    便座除菌クリーナー 250mL MD-300用

    SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ベンザルコニウム塩化物配合の便座除菌クリーナーです。
    用途便座の洗浄・除菌用。トラスコ品番816-2819幅(mm)72高さ(mm)181奥行(mm)60内容量(mL)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコ21 ブラインドクリーナー25 CONDOR(山崎産業)

    エコ21 ブラインドクリーナー25

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    ブラインドをスピーディーに拭けるブラインドのスラット(薄板)に差し込んで簡単お掃除。1台2役! 7本の突起部はブラシになっており、アクリルボアのクリーナーを被せて使用することもできます。 ブラシでホコリを落とし、クリーナーで汚れを拭き取ります。
    材質グリップ/ポリプロピレン(抗菌加工)、ブラシ/ナイロン、クリーナー/アクリルボアー繰り返し・詰め替え対応
  • リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    8日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。
    寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)28.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)2.8
  • リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!。ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
    使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×115