カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
「ri-swcb」の検索結果

自作用USBスイッチケーブル
ルートアール¥2,290~税込¥2,519~1個当日出荷予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能 設定用の専用ソフト付属 ケーブルは最大150mまで延長可能 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 複数同時接続、個別割り当て可能付属品8cm、CD-ROm、日本語簡易マニュアル色ブラック質量(g)360(ケーブル/コネクタ含む)ケーブル長(m)2.2対応OSWindows11/10/8.1/8(各32/64bit)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×140×40(ケーブル含まず)インターフェースUSB(A オス)解像度画面:XGA以上
多機能USBスイッチケーブル
ルートアール¥1,898税込¥2,0881個当日出荷予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 複数同時接続、個別割り当て可能 6.3mm 2極フォーンプラグコネクタ付属付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)インターフェースUSB(A オス)解像度XGA以上ケーブル長(cm)約100