カテゴリ

  • 安全保護具(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ricoro-n」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg サンコー(タイタン)RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kgサンコー(タイタン)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロンブラック系質量(g)約790タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56(J環付き軽量タイプ)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)アズワン品番64-1110-37ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.1
RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg サンコー(タイタン)RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kgサンコー(タイタン)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約860タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)100コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
RICORO-N 補助ロープ サンコー(タイタン)RICORO-N 補助ロープサンコー(タイタン)
8,098税込8,908
1本
当日出荷から翌日出荷
二丁掛用の追加ロープです。ロック機構付きの巻取式ですが移動専用となります。このロープをメインとして作業はできませんのでご注意ください。
長さ(mm)1150幅(mm)17フック口開き(mm)50、(構造物側)51フックNo.56フック(メイン:スチール、グリップカバー:アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)17最大使用質量(kg)100
RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kg サンコー(タイタン)RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kgサンコー(タイタン)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約900タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kg サンコー(タイタン)RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kgサンコー(タイタン)
18,980税込20,878
1本
33日以内出荷
ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約830タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)2.1
墜落制止用器具カテゴリ