カテゴリ
- 作業工具(805)
- 配管カッター(123)
- 配水管掃除用品(232)
- 配管用ベンダー(26)
- 配管用レンチ(54)
- パイプねじ切機(83)
- リーマー(7)
- スパナ/レンチその他(5)
- 水道/空調配管用工具関連品(178)
- 測定用品(49)
- 検知器(2)
- 切削工具(34)
- メカニカル部品(10)
- 電動工具(8)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 保管用品(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ridgid」の検索結果

フレックスシャフト
RIDGID(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。付属品シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用)トラスコ品番562-7241材質本体・ケーブル鞘:樹脂幅(mm)360高さ(mm)390奥行(mm)130パイプ径(Φmm)清掃能力:32~50寸法(mm×m)付属ワイヤ:6×9モデルK9-12清掃能力距離(m)9.1
リチウムイオンバッテリー・充電器
RIDGID¥15,980税込¥17,5781個当日出荷18Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)です。用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。トラスコ品番462-5184適合機種64378バッテリー容量(Ah)2.5
カメラヘッドガイドカメラヘッドガイド
RIDGID¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷カメラの傷を防いだり、管内で滑りやすくするためにカメラヘッドの先端に取り付けて使用します。25mmカメラヘッド用のカメラヘッドガイドです。トラスコ品番788-3218適合機種rM200・コンパクト2ヘッド径(Φmm)カメラ:25外径(mm)36
パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー
RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。適合管径(Φmm)20 ~40RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6ケーブル径(Φmm)6
スプリング式チューブカッタ 2イン1
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
ヒッキー型コンジットベンダー B-1712
RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管
プラスチックパイプカッタ PC-1250
RIDGID(日本エマソン)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷切断能力(mm)3~42トラスコ品番470-3910全長(mm)230質量(g)200モデルPC-1250
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径3/8トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23
チューブカッタ 替刃 E-4546
RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9443厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0045直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管、被覆銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
薄肉ステンレス管用チューブカッタ 15-SI
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷切断能力(Φmm)5~28(ステンレス管)トラスコ品番451-5072質量(g)680SUS管最大肉厚(mm)3.5
ステンレス管用リーマ 127S
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。用途ステンレス管に適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)トラスコ品番474-3491材質本体:プラスチック、刃:合金鋼刃数3枚刃直径(Φmm)57質量(g)160
Cスタイルカッター C34
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23質量(g)230呼び径1/2”・3/4”直径×幅W(mm)64×28適合替刃標準:57028(E-3410)
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404
RIDGID(日本エマソン)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径1/4トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16
クロゼットオーガー K-3
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。トラスコ品番423-2941種別手動式配水管掃除機質量(kg)1.9ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー
RIDGID(日本エマソン)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷用途シンク、洗面、浴槽等の清掃にトラスコ品番194-9280適合機種K-9-102質量(kg)3.9ケーブル長(m)15ケーブル径(Φmm)6
チューブカッタ 替刃 E-3469
RIDGID(日本エマソン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9427厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0091直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
レバータイプチューブベンダー 6MM 406M
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質鋼全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
ステンレス管用リーマ 223S
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7684質量(g)340刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/4~1 1/4インチ(6.35~36mm)
チューブカッタ 替刃 E-2155
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9371厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.4質量(g)10種類プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.0
スタンドチェーンバイス 560
RIDGID(日本エマソン)¥88,980税込¥97,8781台当日出荷使いやすい可搬式のスタンドチェーンバイスです。堅牢な鋳鉄フレームです。脚、背のパイプは付属しておりません。用途一般鋼管用トラスコ品番371-9855質量(kg)11.7適合パイプ6~125A
チューブカッタ 替刃 E-2558
RIDGID(日本エマソン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9419厚さ(mm)11.0直径(Φmm)26.0質量(g)10種類アルミ、鋼管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)5.0
アルミストレートパイプレンチ 814
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。呼び寸法(mm)350トラスコ品番120-9086種別パイプレンチ幅(mm)75寸法(mm)350全長(mm)350質量(kg)1.06サイズ(inch)14能力(inch)継ぎ手サイズ:2
T-260 ツールセット F/K-375.K-3800
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷トラスコ品番788-3234適合機種K400、K3800セット内容T202(62995)バルブオーガー、T205(63005)Cカッター、T211(63035)スペードカッター、A-13(59230)ピンキー質量(g)136適合ケーブルC-4、6、7、8、9、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。適合管外径(Φmm)5~35トラスコ品番435-8538質量(kg)0.4色シルバー適合配管径(inch)1/4~1+3/8
チューブカッタ 替刃 E-2156
RIDGID(日本エマソン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9389厚さ(mm)11.0直径(Φmm)34..0質量(g)30種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)10.0
PC-1250用カッタブレード(替刃)
RIDGID(日本エマソン)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷PC-1250(23488)用替刃です。 前後を入れ替えてリバーシブルで2回使用できます。トラスコ品番470-3936適合機種23488質量(g)60モデルPCB-1250
チューブカッタ 替刃 E-5272
RIDGID(日本エマソン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9451厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.3質量(g)10種類プラスチック管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.4
スイッチ F/122J
RIDGID(日本エマソン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。トラスコ品番788-3366適合機種122J-S/122XL/HC300/HC450質量(g)27.2
C-8 5/8 X 2.3M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷開放巻きがオーガーとして機能して、小径管中の閉塞物を完全に除去できます。トラスコ品番405-4229適合機種K-50、K-60SP質量(kg)1.4ケーブル長(m)2.3
チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ
RIDGID(日本エマソン)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。アズワン品番65-1959-81
K-6P クロゼットオーガー
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1195幅(mm)165質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6P
プラスチック管用リーマ 73
RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途塩ビ管用(刃部)適合サイズ(Φmm)40~76トラスコ品番450-9358質量(g)150刃の種別長寿命説切刃
...