カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- トラック用品・パーツ(5)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
絞り込み
「riken 120v40w」の検索結果

AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881パック(2個)当日出荷口金BA15光色クリア仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52
回転灯用電球120V40W
パトライト(PATLITE)¥799税込¥8791個当日出荷パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷口金BA15光色クリア仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52
ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から91日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
24V耐振型警光灯白熱電球
KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷定格電圧(V)24適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)定格電力(W)60口金BA15sガラス球形式RP-35電球白熱電球
特殊バルブ回転灯用 12V
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10個)当日出荷用途回転灯用口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアー色クリア定格電力(W)35定格電圧(V)12
回転灯用LED電球
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ質量(g)9.8(±15%)消費電力(W)1.7(at AC13.5V)定格電圧(V)AC12(50/60Hz)口金BA15s全光束(Lm)45(at AC13.5V)使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ発光色電球色消費電流(mA)130(at AC13.5V)使用周囲温度(℃)-30~+70使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと動作電圧AC13.5V(50/60Hz)電圧許容範囲(V)AC11~15LED寿命(時間)約40000
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24V
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷用途ヘッドランプ・フォグランプ口金BAY15dガラス球形式RP35色クリアタイプつばなしダブル球定格電力(W)60/60定格電圧(V)24
ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s
AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381セット(3個)当日出荷口金BA15光色クリア仕様220V-10Wエスコ品番EA758ZK-68寸法(mm)Φ18×35
シングル球S25/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18色クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
シングル球G18/BA15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18色クリアタイプシングル球接点数2