カテゴリ
- 物流用品(36)
- 油圧シリンダー(14)
- 油圧ポンプ(13)
- 油圧機器・油圧ホース(76)
- 高圧用管継手(5)
- 油圧バルブ(21)
- 油圧シリンダ(27)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 継手・パイプ(2)
- 切削工具(12)
- ハイスドリル(11)
- 測定用品(1,995)
- 測量用品(土木/建設)(18)
- 科学研究・開発用品(16)
- 測定関連サービス(11)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 溶接用品(6)
- 安全保護具(4)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- RIKEN(理研機器)(100)
- 理研商会(4)
- 理研オプテック(9)
- 理研製鋼(15)
- リケン(11)
- 理研計測器(37)
- 理研計器(1,949)
- 宮本理研工業(19)
- 新潟理研測範(RSK)(15)
- CHINO(チノー)(11)
- 日立(8)
- Yamato(大和製衡)(7)
- 三木ネツレン(5)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
- イトーキ(2)
- ケミカル山本(1)
- マイゾックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「riken」の検索結果

RIKEN 単動シリンダ
理研商会¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質鉄受圧面積(cm2)71.63
RIKEN 単動シリンダ
理研商会¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷スプリング戻し型 単動シリンダです。用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質鉄受圧面積(cm2)102.69
RIKEN 複動式油圧シリンダー
理研商会¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に材質鉄
RIKEN 複動式油圧シリンダー
RIKEN(理研機器)¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷シリンダ内径(Φmm)95.5最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04最大出力(kN)押側:500引側:279シリンダ外径(Φmm)128
油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6939種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)15.5適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)2100吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)47.0
油圧シリンダー(複動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷複動シリンダー。ピストンメッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)200押側受圧面積(cm2)28.74ピストン径C(Φmm)42カラーねじ径DM82×P2カラーねじ長E(mm)50引側受圧面積(cm2)14.89引側出力(kN)103ピストンねじ径FM40×P2ピストンねじ長G(mm)36ピストン突出長I(mm)45引カプラー位置M(mm)83ピストン受長H(mm)10
手動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。付属品操作弁:SMVT-43種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)9適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)700吐出量(mL/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)54.5
油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から10日以内出荷種別手動油圧ポンプ質量(kg)56適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(低圧) (MPa)2有効油圧8000cm^3
手動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷最高使用圧力70MPaを標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く) 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。 P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8
油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)¥148,800~税込¥163,680~1台ほか3日以内出荷から11日以内出荷安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
油圧シリンダー(単動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)53ピストンねじ径DM40×P2ピストンねじ長E(mm)40カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ベースねじ径HM40×P2ベースねじ深さI(mm)39ねじにがし長J(mm)6カプラー位置L(mm)61ピストン突出長M(mm)46
爪付きジャッキ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥239,800~税込¥263,780~1個4日以内出荷から26日以内出荷ストローク(mm)125接続口径(Rc)カップラ:3/8作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
可搬式小型ポンプ
RIKEN(理研機器)¥209,800~税込¥230,780~1台3日以内出荷から9日以内出荷あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
超高圧ホース(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質プラスチック使用温度範囲(℃)-40~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)200外径(Φmm)11.1最小曲げ半径(mm)120適合流体鉱物性作動油
高圧ゴムホース
RIKEN(理研機器)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から26日以内出荷両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
手動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から26日以内出荷理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
単動式シリンダ(Sシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から26日以内出荷仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
油圧機複動式油圧シリンー
RIKEN(理研機器)¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷トラスコ品番848-1002シリンダ内径(Φmm)95.5ストローク(mm)300質量(kg)46最高使用圧力(MPa)70最小全長(mm)589受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04最大出力(kN)押側:500引側:279必要油量(cm3)2149シリンダ外径(Φmm)127
空気駆動オイルマチックポンプ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥309,800税込¥340,7801個4日以内出荷空気源により、ポンプのピストンを作動し、200MPa の油圧を発生させます。 軽量、かつコンパクトで、操作も簡単です。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ 30PM(ダスターキャップ付)が付属しています。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください概略質量(kg)14最高使用圧力(MPa)200供給空気圧力(MPa)0.45~0.7吐出量(m3/min)無負荷時:110、200MPa 時:20使用作動油ISO VG46有効油量(cm3)1300油量(cm3)タンク:1450
水用手動ポンプ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷作動液が「水道水」で 70MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。 水に接している部分はステンレス材質、または特殊鋼に特別な防錆処理を施しています。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 実績のある 70MPa 油圧シリーズ製品と同様に、安全弁を内蔵してあり安心です。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。仕様有効水量(cm3):600タイプ単動シリンダ用概略質量(kg)6.2最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2容量(cm3)タンク水量:700吐出口径Rc3/8レバー荷重(N)534吐出量(cm3/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0
ミニプレスセット(手動式)
RIKEN(理研機器)¥199,800~税込¥219,780~1セット4日以内出荷から5日以内出荷シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。圧力計AS100-100M
オイルマチックポンプ
RIKEN(理研機器)¥245,520~税込¥270,072~1個3日以内出荷から31日以内出荷空気源により、ポンプのピストンを作動し70MPaの油圧を発生します。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の2種類があります。最高使用圧力(MPa)70供給空気圧力(MPa)0.55~0.7使用作動油ISO VG32
高圧ゴムホース H
RIKEN(理研機器)¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷から36日以内出荷両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70適合流体鉱物性作動油
単動式シリンダ(LJシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から26日以内出荷仕様シリンダチューブ、ピストン受:無電解ニッケルメッキ付きストローク(mm)15最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻り
引きシリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から26日以内出荷ストローク(mm)150接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻しピストン径(Φmm)30
喰込継手仮締工具
RIKEN(理研機器)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷付属品受金具・ダイス:Φ9・1/4B・3/8B寸法(mm)Φ52×全長238(カプラ含)質量(kg)1.8最高圧力(MPa)70最大出力(kN)56
...