カテゴリ

  • 電気材料(27)
  • 作業工具(11)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ringusuri-bu」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ

    ニチフ(88件のレビュー)
    179税込197
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    JIS規格品 JIS C 2806
    JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
  • リングスリーブ ELPA

    リングスリーブ

    ELPA(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    全長(mm)10定格電流(A)最大20
  • 終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造)

    終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)

    JST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
    489税込538
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着スリーブ全長(mm)10.5スリーブ形状突き合せ用材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明キャップ カワグチ

    透明キャップ

    カワグチ
    489税込538
    1箱(100個)
    当日出荷
    寸法B(mm)14寸法C(mm)16
  • 屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]

    屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ)

    オーム電機[配線パーツ](18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
    用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。定格電圧(V)AC/DC600材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。質量(g)200
  • スリーブキャップ(小) ELPA

    スリーブキャップ(小)

    ELPA(4件のレビュー)
    150税込165
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:小 入数:10
    材質軟質塩化ビニール質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。適合スリーブ入数(個)10
  • 裸圧着スリーブリングスリーブ TRUSCO

    裸圧着スリーブリングスリーブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)10.5材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具リングスリープ用工具をご使用下さいJIS規格C2806適合
  • リングスリーブ カワグチ

    リングスリーブ

    カワグチ(1件のレビュー)
    469税込516
    1箱(100個)
    当日出荷
    規格JISC2806
  • スリーブキャップ(大) ELPA

    スリーブキャップ(大)

    ELPA(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:中・大 入数:5
    材質軟質塩化ビニール適合スリーブ中・大
  • 裸圧着スリーブ ニチフ

    裸圧着スリーブ

    ニチフ(2件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
    用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助銅スリーブ ニチフ

    補助銅スリーブ

    ニチフ(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(100個)
    当日出荷
    防災用耐熱型閉端接続子に、より線を接続する場合に必要です。本品に、より線を挿入後に、端子へ接続して下さい。
    特性耐熱種類裸圧着スリーブ全長(mm)10
  • リングスリーブ JAPPY

    リングスリーブ

    JAPPY
    669税込736
    1箱(100個)
    当日出荷
    圧着スリーブ(E形) JIS C 2806規格品
    用途電線同士を接続する際にご使用いただけます。規格JIS C 2806(E形圧着スリーブ)
  • 裸圧着スリーブ ニチフ

    裸圧着スリーブ

    ニチフ
    449税込494
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
    用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機

    ニチフ リングスリーブ 20個入

    オーム電機(1件のレビュー)
    239税込263
    1袋(20個)
    当日出荷
    屋内配線のボックス内での電線接続に使います。
  • より単スリーブ ニチフ

    より単スリーブ

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷
    全長(mm)8.4±0.5内径(Φmm)4.0±0.5適合NHE4(歯口小)種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)被覆最大外径(Φmm)6適合電線組合せ(VSF)0.75mm2IV/Φ2.0mm適合電線組合せ(VSF)1.25mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm適合電線組合せ(VSF)2.0mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm
  • 裸圧着スリーブ イチネンTASCO

    裸圧着スリーブ

    イチネンTASCO
    679税込747
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    全長(mm)10.5
  • ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機

    ニチフ リングスリーブ 20個入

    オーム電機
    419税込461
    1袋(20個)
    当日出荷
    定格30A-600V
  • リングスリーブ ELPA

    リングスリーブ

    ELPA
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 裸圧着スリーブ ニチフ

    裸圧着スリーブ

    ニチフ
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    突き合せ用。B形。JIS規格品。UL・CSA登録品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着スリーブ ニチフ

    裸圧着スリーブ

    ニチフ
    999税込1,099
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    重ね合わせ用。P形。JIS規格品、UL・CSA登録品。
    用途銅線用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフ

    ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ

    ニチフ(15件のレビュー)
    449税込494
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
    用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
  • 圧着工具 リングスリーブ用 モノタロウ

    圧着工具 リングスリーブ用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
    用途リングスリーブ(E)用材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)全長(mm)277質量(g)430表面処理酸化処理(ハンドル)適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
  • 銅製パラレルスプライス PANDUIT(パンドウイット)

    銅製パラレルスプライス

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(50個)ほか
    30日以内出荷
  • 銅製バットスプライス 漏斗状電線挿入口 PANDUIT(パンドウイット)

    銅製バットスプライス 漏斗状電線挿入口

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1袋(10個)ほか
    30日以内出荷
  • 銅メトリックバットスプライス 標準バレル PANDUIT(パンドウイット)

    銅メトリックバットスプライス 標準バレル

    PANDUIT(パンドウイット)
    44,980税込49,478
    1袋(25個)ほか
    30日以内出荷
  • 銅製バットスプライス ロングバレル PANDUIT(パンドウイット)

    銅製バットスプライス ロングバレル

    PANDUIT(パンドウイット)
    36,980税込40,678
    1袋(50個)ほか
    30日以内出荷
  • 銅製バットスプライス 標準バレル PANDUIT(パンドウイット)

    銅製バットスプライス 標準バレル

    PANDUIT(パンドウイット)
    34,980税込38,478
    1袋(50個)ほか
    30日以内出荷から95日以内出荷
  • カワグチ リングスリーブ カワグチ

    カワグチ リングスリーブ

    カワグチ
    189税込208
    1袋(25個)ほか
    当日出荷
    JIS H 3300(銅および銅合金継ぎ目無管)の種類C1020T-H(無酸素銅継ぎ目無管)を使用。
    種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)10以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ(リングスリーブ用) エスコ

    圧着ペンチ(リングスリーブ用)

    エスコ
    5,580税込6,138
    1個
    当日出荷
    電気工事士技能試験必携。スリーブ仮押さえ機能付き。JISマーク認証取得(JIS C 9711)(※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能)。<使用方法>・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。
    用途リングスリーブ用
  • 圧着工具 E形リングスリーブ用 TRUSCO

    圧着工具 E形リングスリーブ用

    TRUSCO(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。ハンドルの柄幅が狭いのでしっかりと握れます。JIS C 9711適合品です。第二種電気工事士技能試験必携工具です。
    用途E形リングスリーブの圧着。全長(mm)277トラスコ品番436-3213質量(g)430圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中、大
  • ハンドプレス(リングスリーブ中・小専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(リングスリーブ中・小専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途リングスリーブ用全長(mm)181質量(g)250JIS規格JIS C 9711適合スリーブ小、中
  • リングスリーブ用圧着工具 JAPPY

    リングスリーブ用圧着工具

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    端子をセットしたあと仮押さえ可能で作業性向上。圧着完了を刻印でチェック。安心の日本製
    適合規格JIS C9711
  • TTC 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TSUNODA(ツノダ)

    TTC 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R

    TSUNODA(ツノダ)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    電気工事技能試験工具です。 圧着荷重をJIS基準比最大39.3%軽減しました。 仮押え可能です。 電線の差し込みがスムーズに行えます。 JISC9711適合品です。
    用途リングスリーブの圧着に圧着端子接続範囲(mm2)【リングスリーブ用】小(1.6×2)、小、中、大全長(mm)254トラスコ品番785-2983質量(g)430材質(頭)機械構造用合金鋼
  • 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TTC

    圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R

    TTC
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    電気工事技能試験必携工具です。作業効率アップの両面カラーマーカー仕様です。仮押え可能で、電線の差し込みがスムーズに行えます。JIS C9711認証取得品です。成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
    用途リングスリーブの圧着に。トラスコ品番254-0696材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子リングスリーブ用:小(1.6×2(mm2) )、小、中
  • 止水Aリングスリーブ管用 アカギ

    止水Aリングスリーブ管用

    アカギ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水膨張式止水材。施工適応管種/鋼管・塩ビ管。クロロプレン系ゴムと特殊高吸収性樹脂で構成された水膨張ゴムと、高強度の低膨張ゴムの水膨張性複合シール材を、スリーブ管それぞれの外径状に合わせたリング状の止水材です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(リングスリーブ用) フジ矢

    圧着工具(リングスリーブ用)

    フジ矢
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷
    ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
    用途E型リングスリーブの圧着に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子E型リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中圧着端子リングスリーブ用:小、中
  • 圧着ペンチ(リングスリーブ用) イチネンTASCO

    圧着ペンチ(リングスリーブ用)

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1台
    翌々日出荷
    新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。適合範囲…E-小、E-中、E-大。全長…240mm。質量…400g
    全長(mm)240
  • スプリングスリーブ ナベヤ

    スプリングスリーブ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+250℃です。
  • にゃんシーン キャリングスリーブ リヒトラブ

    にゃんシーン キャリングスリーブ

    リヒトラブ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    コの字型に開くダブルファスナーで収納物が取り出しやすい。 前面には小物が収納できるマチ付きポケット。 約13インチノートPC収納可能。※機種やカバーの有無によっては入らない場合があります。 持ち運びやすいハンドル付き。 タブレットやノートPCと小物を一緒に持ち運びできる。 クッション入り。
    材質本体/ポリエステル、ファスナートップ(ファスナーポケット部分)/PU合皮寸法(mm)250×25×340対応インチサイズ約13
  • REC-LI14M用アタッチメント リングスリーブ用 泉精器製作所

    REC-LI14M用アタッチメント リングスリーブ用

    泉精器製作所
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    仕様リングスリーブ用トラスコ品番128-2839質量(g)181.0
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
"ringusuri-bu" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷