カテゴリ
- 機構部品(10)
- 制御機器(4)
- 建築金物(4)
- 作業工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋(3)
- リタール(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- 日東工業(1)
- ベッセル(1)
- アルファ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- ハイロジック(1)
- 日本ロックサービス(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
「rittal 3524」の検索結果

AE アクセサリー(ハンドル)
リタール¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から91日以内出荷標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換可能。押しボタン式は実用性はそのままにキー開閉を省略もできます。
キーロット用ハンドル
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から6日以内出荷対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上梨地ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
インサート用キー 204-01型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。材質亜鉛合金仕上素地
RS Pro キャビネットキー
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = クロスレンチボディ材質 = アルミニウムRSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
インサート用キー 204-04型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から4日以内出荷スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。材質ポリアミド色ブラック
Rittal ファンフィルタ
リタール¥5,998税込¥6,5981袋(5個)当日出荷仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長RoHS指令(10物質対応)対応
掛金錠
アルファ(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス色シルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
シリンダー錠
栃木屋(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナーロック鍵付
日本ロックサービス(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ステンレス本数(付属鍵数)1材質(レール)ステンレス
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
ステンレスカバー付カムロック
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応