カテゴリ
- 事務用品(6)
- 店舗什器・備品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rj-4230b」の検索結果

4インチ感熱モバイルプリンター
brother(ブラザー)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷ハードな現場での用途にも耐える堅牢性。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.1m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※1 4インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2018年9月現在 ブラザー調べ。※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合がございます。持ち運びに適したコンパクト性。RJ-4250WB/RJ-4230Bは、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較して体積で約24%削減、ボディの小型化を実現しました。省スペースでの据え置き用途はもちろん、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップを身につけてご利用頂けます。長時間稼働に適した大容量。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。印刷待機時の稼働時間*1は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋内での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒*2の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。※1 メーカーの印刷データ(102mm×1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてBluetooth接続で30分おきに2枚印刷した場合。稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。※2 メーカーの印刷テストデータ(102mm×29mm 印字率7%)を使用し、温度23度環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。なお、ACアダプター・カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth4.2やWi-Fiの5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*1にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用頂けます。※1 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。一目でわかるインターフェイス。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。用紙切れなどのプリンター状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。用紙交換も簡単。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。付属品「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(以上、2点印刷物)、ベルトクリップ(製品本体、保証書除く)質量(g)製品本体:約720、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約850センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式ラベル幅最大111mm、最小45mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×159×68最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約29解像度印字:203dpi×203dpi動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(最大湿球温度45℃ 結露なきこと)印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)防塵・防滴IP54準拠連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約10000枚(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)充電池タイプリチウムイオン充電池:(別売品)3000mAh印刷方式感熱方式ロール直径(mm)外径:最大58RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)12.7落下衝撃(m)2.1(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)用紙寸法(mm)幅:最大114、最小45アダプタタイプ(別売品)オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)ハードディスク700MB以上の空き容量印字幅(mm)最大104
プレカット紙ラベル
brother(ブラザー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(3ロール)当日出荷テープ地色白外径(Φmm)ロール:58対応機種RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030AiRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
レシート用紙
brother(ブラザー)¥3,198税込¥3,5181箱(3ロール)当日出荷幅(mm)レシート:80外径(Φmm)ロール:58対応機種RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai、RJ-3250WB/3230B/3150Ai/3150/3050Ai/3050ロール長さ(m)29.3(巻)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
レシート用紙
brother(ブラザー)¥3,598税込¥3,9581箱(3ロール)当日出荷幅(mm)レシート:102外径(Φmm)ロール:58対応機種RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Aiロール長さ(m)29.3(巻)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プレカット紙ラベル
brother(ブラザー)¥3,798税込¥4,1781箱(3ロール)当日出荷外径(Φmm)ロール:58対応機種RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai、RJ-3250WB/3230B/3150Ai/31501ロール(枚)112ラベルサイズ(mm)幅60×長さ92グリーン購入法適合