カテゴリ

  • 電気材料(32)
    • モジュラープラグ(18)
  • パソコン/周辺機器(180)
    • ケーブル(172)
    • 有線LANアダプタ(8)
絞り込み
規格
  • CAT5e
  • CAT3(29)
  • CAT5(41)
  • CAT6(204)
  • CAT6A(121)
  • CAT7(28)
  • CAT7A(8)
  • CAT8(29)
  • CAT8.1(1)
  • その他(31)
プラグタイプ
  • プラグタイプ8P8C(2)
ブランド
  • サンワサプライ(17)
  • エレコム(12)
  • PANDUIT(パンドウイット)(11)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • サンワダイレクト(4)
  • 協和ハーモネット(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(94)
  • エスコ(16)
  • StarTech.com(11)
  • ダイヤトレンド(10)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • 日本製線(6)
  • MCO(4)
  • Sanko IB(3)
  • JAPPY(2)
  • サン電子(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • ハーティング(1)
  • ブロードウォッチ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj-45」の検索結果

212件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ-45コネクタ(単線用) サンワサプライ

    RJ-45コネクタ(単線用)

    サンワサプライ
    ¥789~税込¥868~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。 ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
    仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
  • RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付) サンワサプライ

    RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)

    サンワサプライ(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
    付属品ロードバー仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
  • RJ-45コネクタ サンワサプライ

    RJ-45コネクタ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個(100個)
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。 より線用です。
  • eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45 協和ハーモネット

    eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    エンハンストカテゴリー5対応のハイスペック・モジュラープラグです。内蔵するコアガイドはツイストのより戻しを極限まで抑える特殊構造で高い特性を実現しました。 単線導体専用です。
    規格カテゴリー5
  • ギガ対応モジュラープラグ RJ-45 CAT5e 協和ハーモネット

    ギガ対応モジュラープラグ RJ-45 CAT5e

    協和ハーモネット
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    エンハンストカテゴリー5対応のRJ-45モジュラープラグです。50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用しました。コアのガイド穴をチドリ状に配列することで高い特性を実現しました。ツメ折れを防ぐためにツメ部分が長く屈曲しているのが特長です。単線、より線導体の双方に使用可能です。
    規格エンハンストカテゴリー5対応
  • RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ bitstrong(ビットストロング)

    RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷
    CAT6、CAT5eに対応。ストレートケーブルの延長が可能。コンパクトなサイズ感
    用途ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。色黒規格CAT6、CAT5e、CAT5長さ(cm)4ケーブルタイプ対応:ストレート
  • RJ45カテ5Eプラグ PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45カテ5Eプラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(50個)
    当日出荷
    カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
    用途ケーブルと機器の接続トラスコ品番469-5160材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)111規格カテゴリ5e適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350
  • RJ45中継コネクタ Cat5e BUFFALO(バッファロー)

    RJ45中継コネクタ Cat5e

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥619税込¥681
    1台
    翌々日出荷
    10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタ
    仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat5e端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクタを装備したカテゴリー5eのLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T(PoE非対応)
  • RJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入 エレコム

    RJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入

    エレコム
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対に爪が折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対につめが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー5eの単線ケーブルに対応しています。
    仕様単線、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
  • RJ45コネクタ サン電子

    RJ45コネクタ

    サン電子
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(20個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    環境に配慮したRoHS指令対応品です。
    仕様単線用規格エンハンスドカテゴリー5対応
  • LANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様 AFF WARE

    LANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様

    AFF WARE(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。
    仕様単線形状RJ45寸法(mm)22×11×14規格CAT5e適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )
  • RJ45延長アダプタ(CE5) サン電子

    RJ45延長アダプタ(CE5)

    サン電子
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    環境に配慮したRoHS指令対応品です。
    仕様RJ45延長用アダプタ規格エンハンスドカテゴリー5対応
  • 延長アダプタ LANケーブル RJ45 cat5e 簡易防水テープ付(屋外対応) エレコム

    延長アダプタ LANケーブル RJ45 cat5e 簡易防水テープ付(屋外対応)

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適!コンパクトなRJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタ。 RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。 LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適です。 コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。 中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープが付属しています。簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用しています。 カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。
    付属品RJ-45中継コネクター:2個、簡易防水テープ:2個色RJ-45中継コネクター:ホワイト、簡易防水テープ:ブラック質量(g)5規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)長さ(cm)【簡易防水テープ】約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3動作環境使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと)結線方式ストレート結線伝送速度1GbpsPoE対応×
  • RJ45モジュラージャック Cat5e/UTP 日本製線

    RJ45モジュラージャック Cat5e/UTP

    日本製線
    ¥919税込¥1,011
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    規格Cat.5e
  • Cat5e対応LANケーブル用延長コネクタ RJ45/モジュラージャック用中継アダプタ メス/メス StarTech.com

    Cat5e対応LANケーブル用延長コネクタ RJ45/モジュラージャック用中継アダプタ メス/メス

    StarTech.com
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    0
    規格Cat5eポート数1変換タイプLAN-LAN
  • 産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5e ハーティング

    産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5e

    ハーティング
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    その他ハロゲンフリー色黄規格CAT5e構造より線(撚線)保護等級IP20材質(ケーブル)PURケーブル外径(Φmm)6.4結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100(max)爪折れ防止あり
  • RJ45モジュール JJ/C5e/UTP/キーストン型/黒 日本製線

    RJ45モジュール JJ/C5e/UTP/キーストン型/黒

    日本製線
    ¥1,698税込¥1,868
    1式
    当日出荷
    規格CAT5E
  • RJ45モジュラージャック C5e/UTP/90横/OW 日本製線

    RJ45モジュラージャック C5e/UTP/90横/OW

    日本製線
    ¥919税込¥1,011
    1式
    6日以内出荷
    規格Cat.5e
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m

    StarTech.com
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し 通信興業

    CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し

    通信興業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(MP588)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。
    仕様【ブーツ】無規格CAT5e構造撚線ケーブル外径(Φmm)5.6結線方式T568BストレートRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m

    StarTech.com
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避 設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定 安心して使用できる全使用期間保証 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
    用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m

    StarTech.com
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材。長めの接続距離に対応する10mケーブル長。ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ。信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ。高品質24AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m

    StarTech.com
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避 設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト 安心して使用できる全使用期間保証
    用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 2m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 2m

    StarTech.com
    ¥299~税込¥329~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    RJ45コネクタクリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • Cat5e対応LANケーブル カテゴリ5e対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ StarTech.com

    Cat5e対応LANケーブル カテゴリ5e対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ

    StarTech.com
    ¥559税込¥615
    1個
    翌々日出荷
    RJ45 モールドコネクタ 綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制 カラーフードで部署ごとに色分け 最高品質のコンポーネントを用いて製造 高品質24ゲージ銅線
    用途高速イーサネットネットワーク用の設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続コネクタARJ-45コネクタBRJ-45
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m

    StarTech.com
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌々日出荷
    RJ45コネクタクリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m

    StarTech.com
    ¥859~税込¥945~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材。長めの接続距離に対応する7mケーブル長。ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ。信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ。高品質24AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 15m グレー StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 15m グレー

    StarTech.com
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避 設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定 安心して使用できる全使用期間保証 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
    シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 30.4m ブラック StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 30.4m ブラック

    StarTech.com
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避。設置時にコネクタを保護する爪折れ防止クリップで接続ポイントをしっかり固定。安心して使用できる全使用期間保証。綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続。イーサネット ネットワークデバイスの接続距離を30.4m延長仕様ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル質量(kg)1コネクタ形状RJ45コネクタ保証期間ライフタイムワイヤーゲージ:24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応コネクタARJ-45コネクタBRJ-45LANカテゴリCat5e - 350MHz導体数4 pair UTP
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    厚み0.25mmの超薄フィルムタイプで、窓の隙間やドアのすき間を通すことができます。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。ケーブル長29cmです。(コネクタを含む)。エンハンスドカテゴリ5e(CAT5e)相当の仕様です。
    付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス対応カテゴリ5e(1000BASE-T)相当※フルークテスターで測定した場合、ペア割れでエラーが出ます。ケーブル径(Φmm)0.25×18
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    巻取り自動でケーブルをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。ギガビットイーサネットに対応した、エンハンスドカテゴリ5フラットケーブルを採用しています。両端RJ-45スリムコネクタ付きです。
    仕様検査:100%導通検査、色配線:TIA/EIA-568B材質被覆:PVC色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80規格CAT5e適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約1.2(コネクタの長さ含む)構造構造:UTP、導体構造:より線最小曲げ半径(mm)敷設時/8.0、敷設後/4.0対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルフラットコネクタRJ-45(スリムコネクタ)ケーブル外径(Φmm)1.0×4.0結線方式ストレート結線通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応給電方式PoE非対応爪折れ防止無
  • 貫通式モジュラープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    貫通式モジュラープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック
    当日出荷
    貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能
    規格CAT5eアズワン品番65-2054-12プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
  • STP用モジュラープラグ単線導体用 協和ハーモネット

    STP用モジュラープラグ単線導体用

    協和ハーモネット
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(10個)
    当日出荷
    STP/シールドLANケーブル0.5mmの単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。コアガイドと銅テープの採用によりこれまで困難だったプラグの取付け作業を容易かつ確実に行うことができます。カテゴリー5eに対応しています。
    規格カテゴリー5e
  • 防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    ¥3,410~税込¥3,751~
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
  • 防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    ¥5,940~税込¥6,534~
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
  • 防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    ¥3,410~税込¥3,751~
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
  • 防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    ¥5,940~税込¥6,534~
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
  • 高耐候性2重構造5e LANケーブル ブロードウォッチ

    高耐候性2重構造5e LANケーブル

    ブロードウォッチ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    高耐候性2重構造5e LANケーブル 屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250規格CAT5e構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり使用場所屋内/屋外対応導体単線給電方式PoE対応爪折れ防止対応カテゴリーCat5e
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP

    エレコム(18件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷
    CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100芯数8芯結線方式ストレート結線
  • ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ

    ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 ※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト) 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)4.9規格CAT5e構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止ありカテゴリーCAT5ePoE対応PoE対応
rj-45 ethernet特集