カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(628)
  • 制御機器(432)
  • 防犯用品(187)
  • バイク純正部品(98)
  • 電気材料(54)
  • メカニカル部品(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 作業工具(13)
  • 切削工具(12)
  • 物流用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • オフィス家具(10)
  • 測定用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 清掃用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 家電(5)
  • 安全用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj10」の検索結果

1,594件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ10 モジュラーコネクタ MH CONNECTORS

    RJ10 モジュラーコネクタ

    MH CONNECTORS
    849税込934
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●極数:4P4C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●長さ:13.33mm●幅:7.62mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シリーズ:MHRJ●Modular Plugs RJ22 4 Pole. A Modular RJ22 Plug 4P4C with Polycarbonate body material which is UL94V-0 rated with 50 μinch Gold plated contacts. This Modular 4P/4C Plug can be crimped with standard crimp tools and has insulating contacts with a true knife blade.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ10 モジュラーコネクタ Molex 4P4C, メス 日本モレックス(molex)

    RJ10 モジュラーコネクタ Molex 4P4C, メス

    日本モレックス(molex)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス極数 = 4P4CLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = シールドなし長さ = 18.1mm幅 = 11.18mm深さ = 11.5mmコネクタタイプ = モジュラージャックシリーズ番号 = 95501Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ10 モジュラーコネクタ Bel-Stewart

    RJ10 モジュラーコネクタ

    Bel-Stewart
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●極数:4P4C●取り付けタイプ:スルーホール●向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●長さ:11.56mm●深さ:16.51mm●シリーズ:65●寸法はmm単位、高さ ;font face="symbol">´ ;/font> 幅 ;font face="symbol">´ ;/font> 長さ. Stewartデータソケット. ネットワーク及び通信用途で使用する基板実装データソケットです。ソケットはFCC68規格に適合し、データプラグと互換性があります。ソケットの種類は、コンタクト位置数と、その後に続くコンタクト数とで識別できます。キー付き品とシールド付き品があります。カテゴリ5 (CAT5)と明記されているものを除き、すべてのソケットはカテゴリ4です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ10 モジュラーコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    RJ10 モジュラーコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ10 モジュラーコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ10 モジュラーコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ10 モジュラーコネクタ 日本モレックス(molex)

    RJ10 モジュラーコネクタ

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • #3300ゴアジョイントシーラント PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    #3300ゴアジョイントシーラント

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    15,599税込17,159
    1巻(8m)
    当日出荷から7日以内出荷
    ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
  • 排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
    用途屋外排水用形状ソケット
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ

    充電ドライバービットドリル RJタイプ

    ユニカ(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
  • カテゴリ6ARJ-45コネクタ サンワサプライ

    カテゴリ6ARJ-45コネクタ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
    付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
  • カテゴリ6RJ45コネクタ(単線用) サンワサプライ

    カテゴリ6RJ45コネクタ(単線用)

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応しています。 ロードバー付きです。
    適合ケーブルKB-T6L-CB100・300、LKB6-CB300W (カテゴリ6単線ケーブル)
  • BOEHM 穴あけポンチ RACODON

    BOEHM 穴あけポンチ

    RACODON
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。
    材質高強度工具鋼
  • ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ‐100~+200℃の広い温度範囲に使用できます。 化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。 コールドフローが少なく、シールに有効です。
    材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~200使用圧力最高:3.3MPaG最高使用温度(℃)200締付圧力(N/mm2)最小(Y値):水・油系流体17.2最低使用温度(℃)-100
  • 精密ラボジャッキ ツクモ工学

    精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
  • RJ-10 悪路ジグ C’ultiva(カルティバ)

    RJ-10 悪路ジグ

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。
    用途釣り・ルアー04 グリパン/シード質量(g)14(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数1/2oz
  • RJ-10 悪路ジグ C’ultiva(カルティバ)

    RJ-10 悪路ジグ

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。
    用途釣り・ルアー03 ブラック/ブルーラメ質量(g)11(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数3/8oz
  • RJ-10 悪路ジグ C’ultiva(カルティバ)

    RJ-10 悪路ジグ

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。
    用途釣り・ルアー01 ブラウン/レッド質量(g)8(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数3/8oz
  • RJ-10 悪路ジグ C’ultiva(カルティバ)

    RJ-10 悪路ジグ

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。
    用途釣り・ルアー01 ブラウン/レッド質量(g)8(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数1/2oz
  • RJ-10 悪路ジグ C’ultiva(カルティバ)

    RJ-10 悪路ジグ

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。
    用途釣り・ルアー04 グリパン/シード質量(g)14(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数3/8oz
  • RJ-10 悪路ジグ C’ultiva(カルティバ)

    RJ-10 悪路ジグ

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。
    用途釣り・ルアー03 ブラック/ブルーラメ質量(g)11(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数1/2oz
  • RJ-10 悪路ジグ C’ultiva(カルティバ)

    RJ-10 悪路ジグ

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。
    用途釣り・ルアー04 グリパン/シード質量(g)14(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数1/4oz
  • RJ-10 悪路ジグ C’ultiva(カルティバ)

    RJ-10 悪路ジグ

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。
    用途釣り・ルアー03 ブラック/ブルーラメ質量(g)11(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数1/4oz
  • RJ-10 悪路ジグ C’ultiva(カルティバ)

    RJ-10 悪路ジグ

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。
    用途釣り・ルアー01 ブラウン/レッド質量(g)8(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数1/4oz
  • TE1000B10RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE1000B10RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーロープカッターWR用替刃 アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッターWR用替刃

    アーム[作業工具]
    7,498税込8,248
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    再生紙使用マーク適合
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ナイロン3打ロープドラム巻 ユタカメイク

    ナイロン3打ロープドラム巻

    ユタカメイク
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
    用途リード用や牽引ロープ、登山用など
  • BOEHM 穴あけポンチ用センターピン RACODON

    BOEHM 穴あけポンチ用センターピン

    RACODON
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    穴あけポンチセットの単品部材です。ハンドルに取り付けてセンタリングできます。
    トラスコ品番251-1392
  • ナイロン3ッ打ロープドラム 6mm×2m ユタカメイク

    ナイロン3ッ打ロープドラム 6mm×2m

    ユタカメイク
    28,980税込31,878
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE500B10RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE500B10RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーリール TRUSCO

    エアーリール

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 ソフトな巻き取り仕様です。 軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り)ホース寸法(全長)(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
  • その他(R~) SMC

    その他(R~)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • G-100 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-100 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-100機能耐熱JIS呼びG-100
  • G-105 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-105 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    555税込611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-105材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)104.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)110.6機能耐熱JIS呼びG-105
  • プレス製ナイロンホイールゴム車自在 TRUSCO

    プレス製ナイロンホイールゴム車自在

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
    用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC

    ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
...