カテゴリ
- パソコン/周辺機器(603)
- 制御機器(428)
- 防犯用品(193)
- バイク純正部品(98)
- メカニカル部品(54)
- 電気材料(53)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 作業工具(14)
- 切削工具(12)
- 物流用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 測定用品(10)
- オフィス家具(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 清掃用品(6)
- バイク部品(5)
- 機構部品(5)
- 家電(5)
- 安全用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(99)
- ホンダ(96)
- エレコム(61)
- RS PRO(59)
- サンワサプライ(58)
- TP-LINK(57)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- エスコ(41)
- SMC(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(33)
- ROLINE(33)
- Vivotek(33)
- レイ・アウト(32)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(30)
- イメージニクス(26)
- 三菱電機(25)
- QNAP(25)
- アライドテレシス(25)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rj10」の検索結果

RJ10 モジュラーコネクタ
MH CONNECTORS¥849税込¥9341袋(5個)当日出荷仕様オス・メス:オス●極数:4P4C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●長さ:13.33mm●幅:7.62mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シリーズ:MHRJ●Modular Plugs RJ22 4 Pole. A Modular RJ22 Plug 4P4C with Polycarbonate body material which is UL94V-0 rated with 50 μinch Gold plated contacts. This Modular 4P/4C Plug can be crimped with standard crimp tools and has insulating contacts with a true knife blade.RoHS指令(10物質対応)対応
RJ10 モジュラーコネクタ Molex 4P4C, メス
日本モレックス(molex)¥169税込¥1861個当日出荷仕様ジェンダー = メス極数 = 4P4CLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = シールドなし長さ = 18.1mm幅 = 11.18mm深さ = 11.5mmコネクタタイプ = モジュラージャックシリーズ番号 = 95501Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RJ10 モジュラーコネクタ
Bel-Stewart¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●極数:4P4C●取り付けタイプ:スルーホール●向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●長さ:11.56mm●深さ:16.51mm●シリーズ:65●寸法はmm単位、高さ ;font face="symbol">´ ;/font> 幅 ;font face="symbol">´ ;/font> 長さ. Stewartデータソケット. ネットワーク及び通信用途で使用する基板実装データソケットです。ソケットはFCC68規格に適合し、データプラグと互換性があります。ソケットの種類は、コンタクト位置数と、その後に続くコンタクト数とで識別できます。キー付き品とシールド付き品があります。カテゴリ5 (CAT5)と明記されているものを除き、すべてのソケットはカテゴリ4です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RJ10 モジュラーコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179税込¥1971袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥179税込¥1971袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色白仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
#3300ゴアジョイントシーラント
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥15,599税込¥17,1591巻(8m)当日出荷から7日以内出荷ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。色白
充電ドライバービットドリル RJタイプ
ユニカ(16件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
カテゴリ6RJ45コネクタ(単線用)
サンワサプライ(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)ほか当日出荷自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応しています。 ロードバー付きです。適合ケーブルKB-T6L-CB100・300、LKB6-CB300W (カテゴリ6単線ケーブル)
カテゴリ6ARJ-45コネクタ
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)ほか当日出荷10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷‐100~+200℃の広い温度範囲に使用できます。 化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。 コールドフローが少なく、シールに有効です。材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~200使用圧力最高:3.3MPaG最高使用温度(℃)200締付圧力(N/mm2)最小(Y値):水・油系流体17.2最低使用温度(℃)-100
BOEHM 穴あけポンチ
RACODON¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。材質高強度工具鋼
精密ラボジャッキ
ツクモ工学¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
RJ-10 悪路ジグ
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041枚7日以内出荷テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。用途釣り・ルアー色04 グリパン/シード質量(g)14(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数1/2oz
RJ-10 悪路ジグ
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041枚7日以内出荷テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。用途釣り・ルアー色03 ブラック/ブルーラメ質量(g)11(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数3/8oz
RJ-10 悪路ジグ
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041枚7日以内出荷テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。用途釣り・ルアー色01 ブラウン/レッド質量(g)8(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数3/8oz
RJ-10 悪路ジグ
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041枚7日以内出荷テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。用途釣り・ルアー色03 ブラック/ブルーラメ質量(g)11(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数1/2oz
RJ-10 悪路ジグ
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041枚7日以内出荷テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。用途釣り・ルアー色04 グリパン/シード質量(g)14(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数1/4oz
RJ-10 悪路ジグ
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041枚7日以内出荷テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。用途釣り・ルアー色03 ブラック/ブルーラメ質量(g)11(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数1/4oz
RJ-10 悪路ジグ
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041枚7日以内出荷テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。用途釣り・ルアー色01 ブラウン/レッド質量(g)8(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数1/2oz
RJ-10 悪路ジグ
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041枚7日以内出荷テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。用途釣り・ルアー色04 グリパン/シード質量(g)14(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数3/8oz
RJ-10 悪路ジグ
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041枚7日以内出荷テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。用途釣り・ルアー色01 ブラウン/レッド質量(g)8(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数1/4oz
TE1000B10RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン3打ロープドラム巻
ユタカメイク¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷から9日以内出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。用途リード用や牽引ロープ、登山用など
TE1500B10RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781個欠品中RoHS指令(10物質対応)対応
TE500B10RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
エアーリール
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 ソフトな巻き取り仕様です。 軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。ホース寸法(全長)(m)10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り)使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
G-105 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥555税込¥6111個当日出荷内径(Φmm)104.4材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RJ-105外径(Φmm)110.6機能耐熱JIS呼びG-105
プレス製ナイロンホイールゴム車自在
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
...























![ワイヤーロープカッターWR用替刃 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906567-150415-02.jpg)