カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj1s-c-d24」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ1S-C-D24 IDEC(和泉電気)

    RJ1S-C-D24

    IDEC(和泉電気)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    仕様●コイル色:緑質量(g)19タイププラグイン端子タイプ種類シンプル形保護構造IP40(閉鎖形)接点構成1c絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下耐振動(耐久)1000耐振動(誤動作)a接点側:200、b接点側:100接点材質AgNi動作時間(ms)15以下コイル電圧(V)DC24復帰時間(ms)10以下極数(P)1
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    当日出荷から36日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
関連キーワード
ru4s-d24特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ru4s-d24