「rj48 工具」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ-45/RJ-48かしめ工具 PRO 協和ハーモネットRJ-45/RJ-48かしめ工具 PRO協和ハーモネット
39,980税込43,978
1個
当日出荷
プロ専用のUTPケーブル用かしめ工具です。RJ-45,RJ-48プラグを取り付けることができます。メカニカルラチェット機構を採用し作業性は抜群です。
プラグ(使用可能)8極
かしめ工具(ラチェット付き) サンワサプライかしめ工具(ラチェット付き)サンワサプライ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
UTPケーブル加工の必需品。 単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。 かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合RJ-45(8P)アズワン品番64-0853-87
モジュラープラグ圧着工具 ホーザンモジュラープラグ圧着工具ホーザン
39,980税込43,978
1個
欠品中
モジュラープラグ用。 8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける8芯専用圧着工具です。
全長(mm)181仕様成形確認機構付トラスコ品番775-7603質量(g)280適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯)、パンドウィット製、ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
全長(mm)190質量(g)250
RJ45、RJ48用モジュラープラグ ユーボンRJ45、RJ48用モジュラープラグユーボン
2,298税込2,528
1袋ほか
当日出荷から3日以内出荷
RJ45用モジュラープラグ。単線用、より線用、ガイド付きタイプ、シールド用と各種そろえています。また、RJ48用モジュラープラグもあります。
モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162
かしめ工具 サンワサプライかしめ工具サンワサプライ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
UTPケーブル自作の際の必需品。 単線・より線用のかしめ工具です。
適合RJ-45(8P)アズワン品番64-0853-86
LANケーブル自作工具キット サンワサプライLANケーブル自作工具キットサンワサプライ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
INS1500 サンワサプライINS1500サンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ルーターDSU間で使用。 INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を、接続するケーブルです。
ケーブル長(m)3仕様ルーターDSU間で使用。INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を/接続するケーブルです。結線方式ストレート結線アズワン品番64-0849-80変換タイプオス - オスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-48
LANプロ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANプロ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品) ラチェット機構で確実に圧着 全長215mmのショートモデル 大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用) 片手で作業ができる
全長(mm)215質量(g)550
モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-Cトラスコ品番451-6176質量(g)280寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具セットPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
モジュラー圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モジュラー圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。 表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに適合モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C全長(mm)205質量(g)345寸法H(mm)65
INS1500(ISDN)ケーブル サンワサプライINS1500(ISDN)ケーブルサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
BOEHM 穴あけポンチ RACODONBOEHM 穴あけポンチRACODON
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。
材質高強度工具鋼
スーパーモジュラー工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーモジュラー工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネ
全長(mm)227トラスコ品番321-8112質量(g)500
モジュラー工具 白山製作所モジュラー工具白山製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
テレホンモジュラープラグ圧接工具です。
全長(mm)185質量(g)135
かしめ工具(ラチェット付き) サンワサプライかしめ工具(ラチェット付き)サンワサプライ
6,498税込7,148
1個
当日出荷
かしめ工具。(ラチェット付)
適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)アズワン品番64-0852-95
モジュラープラグ圧着工具 ホーザンモジュラープラグ圧着工具ホーザン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
4、6芯モジュラーコードにモジュラープラグを取付ける専用圧着工具です。 電話機屋内配線用。
全長(mm)188仕様ストリッパー付トラスコ品番810-7143質量(g)135適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-11/12(4/6芯) ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製 ※パンドウィット製、住友3M製、タイコエレクトロニクスアンプ製モジュラープラグには使用できません。
RJ-45かしめ工具 タイプF 協和ハーモネットRJ-45かしめ工具 タイプF協和ハーモネット
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
UTPケーブルにRJ-45プラグを取り付けるための工具です。手軽に使える汎用工具です。
プラグ(使用可能)8極
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, Cat5e, RJF 6B AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, Cat5e, RJF 6BAMPHENOL
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
AmphenolRJFシリーズのプラスチック製グランド付きRJ45イーサネットプラグは、過酷な環境で10BaseT又は100BaseTXネットワークに対応する、イーサネットCAT5e接続を実現する最新デバイスです。このRJフィールドイーサネットプラグは、耐衝撃性、耐振性、及び耐引張性を備えています。また、4ポジションの機械的コーディング/極性化も備えています。RJ45コードセット保持具を備えています。さらに、特許取得済みのRJStopシステムにより、標準RJ45コードセットを使用できます。1/4回転MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用して、現場での配線工具なしでこのRJFieldシリーズRJ45プラグをメスレセプタクルに接続します。6mm→13mmのケーブル径に対応しています。
シリーズRJFポート数1保護等級IP68シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21RAB AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21RABAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
RJFシリーズ角型フランジレセプタクル.MIL-DTL-26482Hは過酷な環境でのネットワーク用の金属製シェルを備え、業界標準のRJ45コネクタを使用して衝撃、粉塵、及び液体から頑丈な金属製シェルで保護されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長及び利点.バヨネットカップリング.RJ45コードセット.IP68等級.ケーブル配線や工具は不要です
長さ(mm)38.1極数8ポート数1深さ(mm)33.3方向ライトアングル保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJFLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
2U パッチパネル RJ-11×48ポート Sanko IB2U パッチパネル RJ-11×48ポートSanko IB
119,800税込131,780
1式
8日以内出荷
19インチラック用パネル RJ11×48ポート 2U BIX工具による成端
LAN圧着工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)LAN圧着工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ圧着工具
仕様モジュラープラグ圧着工具、1ピース、2ピース共用