カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 機構部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rk-034」の検索結果

RK-034 ネオレインブーツカバーショート
コミネ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット5日以内出荷TPRソール付きで歩行時も滑りにくくなっています ベルクロで簡単装着が可能 シフトパッド付きでペダル操作による傷を防ぎます材質ナイロン・ラバー色BLACK
スマートラック
キタジマ¥5,598税込¥6,1581セット7日以内出荷圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。用途設置場所に合わせてサイズが選べます。グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
Vベルト K形 レッド
三ツ星ベルト(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から7日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル