カテゴリ
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「rk-15h-b」の検索結果

メモックロールテープ 蛍光カラー詰替
ヤマト(事務用品)(5件のレビュー)¥369税込¥4061パック(3巻)当日出荷蛍光色の紙タイプ15mm幅のメモックロールテープのつめかえです 裏全面のり付けフセンです。用途ファイルのメモラベルに ファックスの宛名の書き換えに メモ書きも色分けして見やすく 書類やファイルのインデックスに キッチンまわりの容器にもテープ幅(mm)15テープ長さ(m)10タイプ詰替え商品構成アソート
精密ニードルバルブ付フローメータ
コフロック(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から47日以内出荷微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部