カテゴリ

  • メカニカル部品(100)
  • 制御機器(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 測定用品(13)
  • バイク部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 事務用品(11)
  • 機構部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rk-50」の検索結果

352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイタリウム 90RK-50 ABUS

    タイタリウム 90RK-50

    ABUS
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレス鋼製シャックルです。更にシャックルガードタイプですので切断攻撃から守ります。 ボディはアルミニウム製なので軽量化を実現しました。
    用途コンテナ扉などの各種扉、郵便ボックス、ロッカーなど仕様鍵3本付トラスコ品番491-9173材質本体:アルミニウム合金、ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)50質量(g)267寸法B(mm)22.5寸法C(mm)20つる径(Φmm)9.5ロックキー式
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-50 SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-50

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)50サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-50S SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-50S

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • Vベルト K形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト K形 レッド

    三ツ星ベルト(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 直線ラック ネグロス電工

    直線ラック

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    長さ(m)3
  • モータ移動台 RK-50 三木プーリ

    モータ移動台 RK-50

    三木プーリ
    129,800税込142,780
    1個
    31日以内出荷
    ・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
    質量(kg)18.5適合モータ容量(kW)2.2・3.7モーター極数(P)4移動距離(mm)160
  • 標準プレート オーム電機

    標準プレート

    オーム電機(7件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    ネジの見えないアダプター付き構造。 設置用のプレートネジ付き
    ミルキー
  • メモックロールテープ蛍光カラー50スペア ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ蛍光カラー50スペア

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)50商品構成単色
  • らくがき消し ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    らくがき消し

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    659税込725
    1本(50mL)
    当日出荷
    硬い表面のマジック・クレヨンなどのらくがきを落とします。油性・水性どちらの落書きにも使えます。スプレー式なので広い範囲でも使えます。
    用途ステンレス、ガラス、プラスチックなどの吸収性のない表面に付いたボールペン・油性インク・塗料などの落書きや汚れ落とし。トラスコ品番378-3898透明主成分混合有機溶剤
  • キングサイズベルト ミタニコーポレーション

    キングサイズベルト

    ミタニコーポレーション(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエスト130cmまでタ対応可能なキングサイズ
    材質合成皮革サイズ(cm)130バックル1ピン
  • 角曲げボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    角曲げボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • メモックロールテープ蛍光カラー50mm ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ蛍光カラー50mm

    ヤマト(事務用品)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)50商品構成単色
  • 消臭剤 日本ケミコート化成

    消臭剤

    日本ケミコート化成
    1,098税込1,208
    1個(200g)
    当日出荷
    実験室に広がる悪臭を消す固形タイプの消臭剤です。 卓上に置くだけで消臭効果を発揮するすぐれものです。
    用途冷蔵庫、試薬棚、食品倉庫などタイプ固形危険物の類別非危険物
  • 標準ローラチェーン用 継手リンク 1列 RK TAKASAGO CHAIN

    標準ローラチェーン用 継手リンク 1列

    RK TAKASAGO CHAIN(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみデスク YAMAZEN(山善)

    折りたたみデスク

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    使いたいときだけ広げて使える折りたたみ式デスク。組立いらずの完成品。パソコン用、ミシン用、宿題用など用途多彩。天板は木目調、しかも傷や汚れがつきにくいPVC貼り。折りたたみ時は狭いところでも収納可。
    用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×710本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)70×50×71奥行(mm)500奥行き(cm)50(折りたたみ時:5)高さ(mm)710高さ(cm)71天板耐荷重(kg)約20質量(kg)6機能折りたたみ材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)テーブルタイプ折りたたみデスク組立方法完成品折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×5×87折り畳み可否
  • 50mm アジャスター(プラスチック製・5個) エスコ

    50mm アジャスター(プラスチック製・5個)

    エスコ(2件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RK-50材質プラスチック寸法(mm)61×40×8適合バンド幅(mm)48
  • NRKゴムマット BASEMAN

    NRKゴムマット

    BASEMAN
    889税込978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。 サイズもベースに合わせてラインナップ。
    用途関連部材厚さ(mm)3
  • メモックロールテープ強粘着詰替用 ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ強粘着詰替用

    ヤマト(事務用品)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ
    材質【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系摘要フック商品(セリースパック)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。
    用途家具用付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)28種類標準板厚(mm)最低15仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)50適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/-開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサ

    アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution

    GSユアサ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
  • クリップ 未来工業

    クリップ

    未来工業
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    パックンレックス(半割れタイプ)の開き止めに使用します。 工具不要。ワンタッチで装着できます。
    仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
  • メモックロールテープ ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。 フセンの裏は全面のり付です。
    仕様通常粘着レモン長さ(m)10テープ幅(mm)50粘着剤アクリル系商品構成単色材質(テープ)〔蛍光紙〕上質紙
  • SUS製リターンボックス SR ショウエイ

    SUS製リターンボックス SR

    ショウエイ
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。50A~200Aは安全のための二重網仕様です。
    材質(本体)SUS304
  • メモックロールテープ 詰め替え ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ 詰め替え

    ヤマト(事務用品)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。 フセンの裏は全面のり付です。
    仕様通常粘着レモン長さ(m)10テープ幅(mm)50粘着剤アクリル系商品構成単色材質(テープ)〔蛍光紙〕上質紙
  • メモックロールテープ強粘着カッター付 ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ強粘着カッター付

    ヤマト(事務用品)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ
    材質【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系 【カッター】PS摘要フック商品(セリースパック)寸法(幅Wmm×長さLm)50×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
  • 標準ローラチェーン用 オフセットリンク 1列 RK TAKASAGO CHAIN

    標準ローラチェーン用 オフセットリンク 1列

    RK TAKASAGO CHAIN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー金物ワッパー付 昭和コーポレーション

    ローラー金物ワッパー付

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ローラーの玉はすべて鋳物製です。
    用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
  • 標準ローラチェーン 1列 RK TAKASAGO CHAIN

    標準ローラチェーン 1列

    RK TAKASAGO CHAIN
    4,698税込5,168
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジケントS ヤナセ(柳瀬)

    レジケントS

    ヤナセ(柳瀬)
    6,798税込7,478
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
    適合材一般鋼
  • 大流量用アクリル樹脂製流量計 コフロック

    大流量用アクリル樹脂製流量計

    コフロック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
    最高使用温度(℃)55材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM接続口径(Rc)3/8最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS接続Rc3/8精度(%)±5F.S.材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
  • ライスコンテナー用ディスペンサー 日本洗浄機

    ライスコンテナー用ディスペンサー

    日本洗浄機
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    20L保温コンテナー(外径寸法485×375×H256)を3段積載し、盛付ラインへ移動させてそのまま盛りつけ作業を、3コンテナ連続しておこなうことができます。 3段積載した場合でも、盛りつけに楽なように盛付レベルは床から約90cmになるように特別に設計されています。空になったコンテナーを取り外すときに、少し力を加えると受け台は1段分リフトアップし、半固定ストッパーの働きで盛付時の多少の力によって上下することがなく、つねに床から90cmの盛付レベルを保ちます。 空になったコンテナーは受台の下へ1~2個置いて使うことができます。コンテナーの蓋は、盛付時「立てかけフック」に立てかけておきます。台車フレームの車輪はウレタンゴム製で直径10cmの高荷重自在キャスター(うち2個はストッパー付)を使用し、さらに周囲の器物を傷つけないようコーナーダンパーゴムを取りつけてあります。
    仕様総荷重調節範囲 30~60kg材質本体:ステンレスSUS430、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ寸法(mm)コンテナー受台:430×360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×570×870TKG品番9-0705-1001
  • プラスティックリコーダー KC

    プラスティックリコーダー

    KC
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    ジャーマン式 ソプラノリコーダー 運指表、クリーニングロッド付き お子様へのプレゼントにも最適!
    ホワイト種類ジャーマン式ソプラノリコーダー
  • BSラック 協育歯車

    BSラック

    協育歯車
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別ラック材質黄銅
  • TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
  • 切りっぱなしライティングダクトレール YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    切りっぱなしライティングダクトレール

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ メトカル

    Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ

    メトカル
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
    質量(g)7
  • つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ

    ケーエム精密
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • プラスティックリコーダー KC

    プラスティックリコーダー

    KC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    ジャーマン式 ソプラノリコーダー 運指表、クリーニングロッド付き お子様へのプレゼントにも最適!
    ブルー種類ジャーマン式ソプラノリコーダー