カテゴリ
- 測定用品(2)
- 面積式(フロート式)(2)
絞り込み
流量範囲(L/min)
- 0.02
- 0.005(2)
- 0.01(2)
- 0.03(2)
- 0.05(2)
- 0.1(3)
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.5(5)
- 1(6)
- 2(3)
- 3(3)
- 5(6)
- 10(5)
- 15(3)
- 20(3)
- 30(3)
- 50(5)
- 100(5)
- 流量範囲(L/min)をもっと見る
測定流体
- 気体(2)
ブランド
- コフロック(2)
「rk1200」の検索結果

精密流量計 RK1200
コフロック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から49日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60材質真鍮(ブロック)接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
精密ニードルバルブ付フローメータ
コフロック(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から49日以内出荷微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応最高使用温度(℃)60仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部