カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rk1710」の検索結果

小型フローメータRK1710シリーズ
コフロック(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続部のサイズRc1/8質量(g)250接続口径(Rc)1/8目盛10:1(有効)精度FS±10%耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応