カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rk73b1jttd472j」の検索結果

KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD472J
KOA¥179税込¥1971袋(100個)当日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)4.7k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥839税込¥9231セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥2,398税込¥2,6381巻(5000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応