カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rk73h1jttd2002f」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD2002F KOA

    KOA SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD2002F

    KOA
    159税込175
    1袋(50個)
    当日出荷
    AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    規格自動車:AEC-Q200シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)20k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    4,198税込4,618
    1巻(5000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応