カテゴリ

  • 制御機器(2)

「rk73z2attd」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73Z2ATTD KOA

    KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73Z2ATTD

    KOA
    4,198税込4,618
    1セット(5000個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • 角形ジャンパーチップ抵抗器(カット品) KOA

    角形ジャンパーチップ抵抗器(カット品)

    KOA
    879税込967
    1セット(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0