カテゴリ
- 制御機器(33)
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ(8)
- 温度調節器本体(1)
- 測定用品(6)
- デジタル温度計(5)
- 自動車補修部品(6)
- 車用ホイールベアリング(1)
- 農業機械(111)
- パソコン/周辺機器(38)
- 科学研究・開発用品(30)
- 切削工具(18)
- メカニカル部品(13)
- 学童・教育用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 理化工業(14)
- omron(オムロン)(2)
- 摂津金属工業(15)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- ホンダ(111)
- SKC(環境測定)(30)
- StarTech.com(21)
- ケナメタル(17)
- スリーアールソリューション(9)
- 近藤製作所(8)
- ホームテイスト(7)
- D'Addario(5)
- ASUS(エイスース)(4)
- KINGBRIGHT(3)
- TURCK(3)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rkc」の検索結果

ワイヤレス電卓機能付きテンキー
3R(スリーアール)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷テンキーレスのノートPCで数字入力やエクセルなどの表計算を行う際、不便に感じたり、入力ミスをしてしまった経験はありませんか? このワイヤレス電卓機能付きテンキーなら無線で快適に、作業効率をアップさせることができます。キー方式メンブレン色ブラック接続方式無線桁数10桁機能加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約8分間未操作時キー数29個キーピッチ(mm)約19耐久回数約300万回(キー単体の回数)通信周波数帯域(GHz)2.4有効距離(m)約8電源単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A)電池使用可能期間約90日間動作温度範囲(℃)-5~50対応OSWindows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種)寸法(mm)約155×100×20質量(g)約175(USBレシーバー/電池含)セット内容本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書
テナーサックス用リード
D'Addario¥3,298税込¥3,6281箱6日以内出荷RKC05HD La Voz Tenor Saxophone Reed Hard は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットと短めヴァンプにより、力強いアタックとダークで芯のあるサウンドを生み出し、ジャズ奏者から高い支持を得ているモデル。・テナーサックス用リード La Voz シリーズ。・アンファイルドカットによる力強いアタック。・短めヴァンプでダークで芯のあるジャズ向きサウンド。・硬さ Hard。・5枚入り。・品名 RKC05HD La Voz Tenor Saxophone Reed Hard。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716585868。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥3,298税込¥3,6281箱6日以内出荷RKC05SF La Voz Tenor Saxophone Reed Soft は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットと短めヴァンプにより、柔らかい吹奏感とダークで芯のあるサウンドを生み出し、ジャズ奏者から高い支持を得ているモデル。・テナーサックス用リード La Voz シリーズ。・アンファイルドカットによる力強いアタック。・短めヴァンプでダークで芯のあるジャズ向きサウンド。・硬さ Soft。・5枚入り。・品名 RKC05SF La Voz Tenor Saxophone Reed Soft。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716585837。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥3,298税込¥3,6281箱6日以内出荷RKC05MD La Voz Tenor Saxophone Reed Medium は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットと短めヴァンプにより、力強いアタックとダークで芯のあるサウンドを生み出し、ジャズ奏者から高い支持を得ているモデル。・テナーサックス用リード La Voz シリーズ。・アンファイルドカットによる力強いアタック。・短めヴァンプでダークで芯のあるジャズ向きサウンド。・硬さ Medium。・5枚入り。・品名 RKC05MD La Voz Tenor Saxophone Reed Medium。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716585844。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥3,298税込¥3,6281箱6日以内出荷RKC05MS La Voz Tenor Saxophone Reed Medium Soft は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットと短めヴァンプにより、柔らかい吹奏感とダークで芯のあるサウンドを生み出し、ジャズ奏者から高い支持を得ているモデル。・テナーサックス用リード La Voz シリーズ。・アンファイルドカットによる力強いアタック。・短めヴァンプでダークで芯のあるジャズ向きサウンド。・硬さ Medium Soft。・5枚入り。・品名 RKC05MS La Voz Tenor Saxophone Reed Medium Soft。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716585820。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
11ac対応無線LANアダプタ
3R(スリーアール)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷装着時の露出部分が8mmの極小無線LAN子機が11ac対応で登場です。お持ちのPCに差し込むだけで簡単・快適に11acへグレードアップします。
キャップパッキン(t4ゴム)
山本製作所¥229税込¥2521個当日出荷消耗品のキャップパッキンです。適合SB/HB/LB/450B/550B/650B用トラスコ品番654-4689危険物の類別非危険物
アナログ温度調節器TAシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から22日以内出荷ON/OFF制御/PID制御選択可能(外部スイッチ)。 偏差表示灯採用による制御状態確認が容易:偏差LED(赤色、緑色)表示、出力LED(赤色)表示。 センサ断線表示機能。制御方式ON/OFF制御+PID制御(セルフオートチューニング採用)電源電圧(V)AC100~240制御出力リレー出力取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,
EATON(イートン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
オートセンターポンチ用先端交換チップ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599税込¥6591本当日出荷オートセンターポンチ用先端交換チップです。寸法(mm)Φd:7全長(mm)50質量(g)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
パラソルベース
ホームテイスト¥4,998税込¥5,4981台10日以内出荷パラソルを自立させるために必要なパラソルベース。RKC-527のパラソルを自立させる際にお使いください。用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のパラソルベースとして。材質スチール 合成樹脂色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×33
キッズデジタルカメラ Realikids Cam Mini
AGFA¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷小さなカメラマンの感性を刺激するキッズ専用カメラ。キッズ用ながら静止画40MP (補間)、動画1080Pの設定解像度で撮影可能。鮮やかな2インチ液晶、大きなアイコンで直感的に操作できます。重量わずか60gと軽量、小さな手に馴染む形状・材質による無理のない使い心地。用途キッズ専用カメラセット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、ユーザーマニュアル×1、ストラップ×1質量(g)60外形寸法(mm)約83×62×47センサー1/3.2インチメモリー4MB(データの取り出し不可)解像度【ビデオ】1070P / 720P / VGA、【静止画】40MP(補間) / 20MP(補間) /18MP(補間) /16MP(補間) / 8MP(補間) / 5MP(補間) /3MP(補間) /2MP(補間)撮影範囲30cm~∞フラッシュなし焦点距離(mm)50相当(35換算)オートパワーオフオフ/3分/5分接続端子USB-Type Cスピーカー内蔵記録ファイル形式静止画JPEG、動画MOV液晶モニター2.0インチTFTモニターバッテリー容量(mAh)400セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒F値【解放F値】F2.4ISO感度設定オート言語表示日本語/英語/フランス語/ドイツ語/韓国語/イタリア語/ポルトガル語/スペイン語/ヘブライ語/中国語対応メモリーカードMicroSDカード最大32GB(別売)デジタルズーム4倍シャッタースピード1/30秒バッテリー稼動時間写真約1時間 / 動画約40分内蔵マイク内蔵イメージセンサー0.3MP CMOSセンサー録画方式ループ録画:3分毎/1ファイル
ボヌールカゴ付クールバッグ
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1パック(2個)ほか6日以内出荷シンプルな欧文デザインのボールシリーズのカゴ付き保冷バッグです。 保冷剤を入れるポケット、出し入れしやすいコの字に開閉するファスナーなど機能性もバツグン。 底の柳のカゴでしっかりと自立し強度もアップ。 おしゃれで飽きの来ないデザインで、エコバッグにもおすすめです。材質ポリエステル綿、柳厚さ(g/m2)ポリエステル綿:170+アルミ蒸着
高速切断機 金のカッター
レヂトン¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断コード長さ(m)2仕様絶縁構造:二重絶縁付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2質量(kg)14.5電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格電流(A)15定格消費電力(W)1400コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)電動機単相直巻整流子電動機
サーバーラック用キャスター/4個セット/M6 2インチ/車輪直径50cm/ボルト穴パターン45×75mm/交換用スイベルキャスター/ラックアクセサリー
StarTech.com¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷50mmキャスターホイール:RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24など移動式サーバーキャビネットの予備用、交換用車輪。キャスターが付属していないサーバーラックへの追加取り付け用に便利。高耐荷重:定格荷重の1.6倍までテストされ、性能を実証した高耐久キャスターホイール。1個あたりの最大静止荷重250kg、最大動荷重75kg。汎用性の高いボルトパターン:45mm x 75mmのボルトパターンが付いたラックに使用可能。破損したキャスターの交換や、フロアラックを移動式ラックに変更する際に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様●キャスター1個あたりの耐荷重 (静止時):250kg●キャスター1個あたりの耐荷重 (移動時):75kg●キャスター直径:50mm●色:ブラック、シルバー●製品長さ:92mm●製品質量:2.35kg●製品幅:65mm●製品高さ:72.5mm●材質:スチール、合成ゴム●パッケージ内容:キャスター(4個)、M6ネジ(18個)、ワッシャー(18個)、M6 ナット(18個)RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン自動切替器専用KVMケーブルラックマウント対応KVMコンソールドロワー用 VGA/USB接続CPU切替器ケーブル
StarTech.com¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷VGAとUSBを両方KVMサイドで1つのコネクタにつなげ、サーバールームをすっきりと保つKVMケーブル。1920x1200または1080pのHD解像度に対応。鮮明な画質を保持。複数のケーブル長で利用可能。様々なラック構成に対応用途サーバーをStarTech.com製コンソールに接続。基幹サーバーの動作を途絶させないようにスペアケーブルとして常備
KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー
StarTech.com¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)用途柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)規格SXGA (Super-XGA)コントラスト比1000:1解像度1280×1024色(本体)ブラック画面サイズ17インチアスペクト比5:4パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/19インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー
StarTech.com¥209,800税込¥230,7801個翌々日出荷柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェース対応のKVMスイッチで使えるコンソールドロワー、スイッチのモデルやブランドを選ばない汎用タイプ。使用していないときはサーバーラックに収納できる便利な引き出し式。仕様:1280 x 1024対応 アクティブマトリックス駆動方式(TFT)19インチLCDモニター | 高さ1U |フルキーボード(US配列) + タッチパッド + タッチパッド | VGAおよびUSB対応 | 電源内蔵。堅牢な設計:頑丈なスチール製の筐体と頻繁な使用に耐える高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:StarTech.com製KVMコンソール製品に2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供。KVMシリーズ:統合8ポートKVM(RKCONS1908K)、16ポートKVM(RKCONS1916K)と一緒に購入可能。またはStarTech.com製エンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、 SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理画面サイズ19インチ最大解像度1280×1024
有線光学式マウス
スリーアールソリューション¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷面倒な設定やドライバインストールは一切不要。USBポートに接続するだけですぐに使える有線光学式マウスです。電池切れやペアリング設定のトラブルがない有線タイプのため、学校の授業やオフィスの共有備品としても、手間なく安心して使えます。「左右ボタン+ホイール」のみの誤操作が少ない3ボタン設計に加え、約66gの軽量ボディ、Windows/Mac対応と、使う人や場所を選ばない「誰にでも使いやすい」標準モデルです。寸法(mm)(約)117×60×38質量(g)66対応OSMac、Windows10/11センサー光学式分解能1000 dpiコード長さ(mm)1300保証期間ご購入日から3カ月間
KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/DVI・VGA/1080p/USB対応/MTBF 44230時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー
StarTech.com¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷柔軟な設計:デュアルレール設計ラックマウントKVMコンソール。モニターとキーボードを別々にスライド可能。システムモニタリング用途に理想的。HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | デュアルレール | 1U | フルキーボード(US配列) + トラックパッド | 電源内蔵 | フロントUSBポート | VGA / DVI & USB。幅広い互換性:VGAまたはDVI、USBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。動作環境温度0度から40度、MTBF44,230時間。製品に関する質問・相談に電話・メールで対応用途大規模サーバーファーム。コロケーション施設仕様●ホストコネクタ:1x VGA(D-Sub、15ピン)、1x USB Type-B (USB 2.0、4ピン) 、1x DVI-D(25ピン)、3.5mmステレオミニ●コンソールインターフェース:1x VGA(D-Sub15ピン)、2x USB Type-A(USB 2.0、480Mbps、4ピン)、1x DVI-D(25ピン)、1×3.5mmステレオミニ●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:DVI+VGA●U高さ:1U●オーディオ:あり●ケーブル同梱:あり●パネルタイプ:アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:あり●DVIサポート:あり●ホットキー セレクション:あり●MTBF:約44230時間●OSD & ホットキーサポート:なし●ピクセルピッチサポート:0.199×0.199 mm●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:1024×576、1152×648、1280×720、1366×761、600×900、1920×1080●応答時間:8 ms●最大アナログ解像度:1920×1080 / 60Hz●最大デジタル解像度:1920×1080 /60Hz●色深度:18ビット、 262144色●視角:140° (H)、 120° (V)●輝度:250 cd/m2●エンクロージャタイプ:スチール●最大取り付け深さ:1000 mm●最小取り付け深さ:649.8 mm●電力供給方法:電源コード付属品KVケーブルセット(USB/VGA)、5ケージナット、5ネジ、オーディオケーブル、クイックスタートガイド、ファームウエアアップデートケーブル、リア取り付け金具、電源コード(北米、日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)長さ(mm)685幅(mm)480質量(kg)13.6色ブラック高さ(mm)44ポート数1消費電力(W)19.4ケーブル長(m)1.2 USB/VGAコンボケーブル、1.8 3.5インチ オーディオケーブル入力電圧(V)100~240 AC保存温度(℃)-20~60コントラスト比650:1ディスプレイ17.3インチ入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9使用湿度範囲(%RH)0~80(結露しないこと)
KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/VGA/1080p/USB対応/MTBF 50000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー
StarTech.com¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。幅広い互換性:VGAとUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | 1U | シングルポート | フルキーボード + トラックパッド | 電源内蔵 | VGA & USB。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製レール・筐体。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)44,230時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上しますコントラスト比800:1解像度1920×1080色(本体)ブラック画面サイズ17.3インチアスペクト比16:9パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
ギフト缶
HEADS(ヘッズ)¥4,198税込¥4,6181パック(10個)5日以内出荷魅力的なデザインやかわいいデザインのギフト缶です。個包装のお菓子や雑貨を詰めれば、特別感のあるギフトが手軽に完成します。後からリユースできるのも缶ケースの嬉しいポイント。用途ギフトラッピング素材ブリキ
チャリティーキッズギフト缶
HEADS(ヘッズ)¥4,998税込¥5,4981パック(10個)5日以内出荷売上金の一部がチャリティーとして寄付されるギフト缶です。用途ギフトラッピング材質ブリキ厚さ(mm)0.23内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×48パターンガールズ外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×50
テナーサックス用リード
D'Addario¥3,298税込¥3,6281箱6日以内出荷La Voz テナーサックスリードは、DAddario Woodwinds が展開する アンファイルドカット(Unfiled Cut) のリードシリーズ。しなやかで抵抗感が少なく、ダークで芯のある音色 が特徴。・テナーサックス用リード。・硬さ:Medium Soft 。・アンファイルドカット。・深みのある音色。・柔軟なレスポンス。・品名:La Voz Tenor Saxophone Reed Medium Soft。・ブランド:La Voz(DAddario Woodwinds)。・カテゴリ:サックスリード。・用途:テナーサックス用リード。・JANコード:0046716585851(。当店運用上の割当)。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
keeece ワイヤレスマウス
スリーアールソリューション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷2.4GHz無線マウスです。シンプルなデザインでビジネスシーンや学校、店舗などの複数導入にもおすすめです。
【リビルト】 スロットルチャンバー(ホンダ)
ノーブランド¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ
KVMコンソール/ラックマウント型/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/OSD機能搭載/統合型KVMスイッチ/KVMコンソールドロワー
StarTech.com¥269,800~税込¥296,780~1個翌々日出荷仕様:ラックマウントKVMコンソール、アクティブマトリックス駆動方式(TFT)17インチLCDモニター、1280 x 1024、1.8mケーブル付き、フルキーボード(US配列) + タッチパッド、USB 2.0対応。セキュリティ対応業務用コンソール:ホットキー(カスタマイズ可)、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、マルチユーザーセキュリティ、ユーザーアクセスレベル/ポート許可、オートスキャン。統合ソリューション:KVMと電源付きコンソールを1Uのラックスペースに統合、その他装置のスペースを確保。取り付け奥行き56cm - 90cm(取り付け金具付属)。堅牢設計:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製のLCD KVMドロワーと高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:OS依存性がなく、メジャーなサーバー各種で使えるユニバーサルタイプ。StarTech.comによる2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理規格SXGA (Super-XGA)コントラスト比1000:1解像度1280×1024色(本体)ブラック画面サイズ17インチアスペクト比5:4パネル駆動方式アクティブマトリックス駆動方式(TFT)
keeeceワイヤレスマウスキーボードセット
スリーアールソリューション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷2.4GHz無線マウスです。シンプルなデザインでビジネスシーンや学校、店舗などの複数導入にもおすすめです。
KBLバッテリー(キャップ型)
KBL(ケービーエル)¥32,980~税込¥36,278~1台5日以内出荷世界シェアNo1ジョンソン・コントロール取扱バッテリー(韓国製)アトラス同等品。 100年以上もの長い間、ジョンソンコントロールズは、次々と変遷するお客様のニーズに応えてきました。 現在、ジョンソンコントロールズは自動車用バッテリーメーカーとして世界最大の規模を誇り、この業界における年間総生産数の1/3を製造しています。 特許技術!圧延凝縮極板を採用で腐食しにくく、振動に強い! 特許技術プラスチックホールド!独自の特殊グリッド採用により長寿命を実現! 補水型バッテリー(キャップ式) アトラス同等品
DX-IBシリーズ近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から112日以内出荷色青色(ケーブル)/TPU 樹脂 黒色(グリップ)保護構造IP67使用周囲温度(℃)-40~105(ケーブル固定時)