カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「rl-1210」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングエルボ アソーリングエルボアソー(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
再剥離ラベル モノタロウ再剥離ラベルモノタロウ(28件のレビュー)
429税込472
1冊(10シート)
当日出荷
カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応のマルチラベルです。 きれいにはがせる再剥離タイプのラベルです。 剥離紙は樹脂ラミネート加工をしていないので、そのままリサイクルできます。
厚さ(mm)(用紙)0.13ラベル厚(mm)0.07入数10シートシートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・インクジェット(染料・顔料)
リングエルボ SK11リングエルボSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮形状エルボ使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径エルボ ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径エルボノーブランド
2,498税込2,748
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径エルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RLomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
SMDレジスタ 33Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 33Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 100個入YAGEO
639税込703
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 33 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6985-22
SMDレジスタ 10Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 10Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入YAGEO
33,980税込37,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7004-20
SMDレジスタ 100Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 100Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 100個入YAGEO
529税込582
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 100 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6989-19
SMDレジスタ 1Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 1Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 10個入YAGEO
159税込175
1セット(10個)
7日以内出荷
1210 形式 RC1210 シリーズリール
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7000-27
SMDレジスタ 10Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 10Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 10個入YAGEO
109税込120
1セット(10個)
7日以内出荷
この Yageo 10 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7002-70
SMDレジスタ 100Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 100Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入YAGEO
16,980税込18,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6999-37