カテゴリ
- 制御機器(49)
- 自動車純正部品(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(22)
- IDEC(和泉電気)(6)
- Aratas(旧:omron)(6)
- 三菱ふそう(5)
- AMPHENOL(5)
- CKD(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- 長谷川工業(2)
- 理研計測器(2)
- 中央化学(2)
- ニシキ工業(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- Murata Power Solutions(2)
- アソー(1)
- 岩田製作所(1)
- エーワン[ラベル](1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rl-24」の検索結果

S150RL-24 シリーズ
Qlight¥17,980税込¥19,7781個31日以内出荷ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優秀。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP4。点灯/点滅の選択スイッチ内蔵材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)
長尺専用脚立 スリム型 RL
長谷川工業¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷薄くて軽いスリム脚立が登場!。同じ長さの脚立と比較すると質量が20%減で軽くなり車載効率がUP。収納幅15cmとスリムで狭い場所にも収納OK。ワンタッチで簡単に収納できるXブレス。新型ロックレバーで簡単に開閉が可能。脚が動かないようズレ止めがあり、積込も安心。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)298各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱当日出荷吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
異径エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
フッキット ブルー サンディングロール
3M(スリーエム)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷から22日以内出荷ワンタッチタイプのロールペーパーです。 必要な長さに切って使用できるので経済的です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。![再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45003027-210518-02.jpg)
再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4
エーワン[ラベル]¥3,898税込¥4,2881冊(100シート)当日出荷環境への配慮と使いやすさを両立した再生紙ラベル。 プリンタを選ばない兼用タイプ。材質プリンタ兼用マット紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙標準総厚さ(mm)0.19ラベル厚(mm)0.1シートサイズA4総厚(mm)0.19適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドットグリーン購入法適合粘着タイプしっかり貼れるシール厚(mm)0.1ラベル形状四角再生紙使用マーク適合
センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌々日出荷材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール
3M(スリーエム)¥5,398税込¥5,9381箱(1巻)当日出荷から33日以内出荷切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です 幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C
HRL24型 エルボ変換アダプター レボス
オンダ製作所¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)0~95呼び径(さし込み側)13A/(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
樹脂製ガイドローラー(U型) GRL-P-U-SUS
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイトタイプボルト付き寸法L1(mm)8寸法T(mm)1.5寸法M(mm)M5X0.8耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303
丸形水準器 ツバなし
理研計測器¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷から14日以内出荷全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。高さ(mm)20表面処理Ni-Crメッキ
丸形水準器 ツバ付
理研計測器¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。表面処理Ni-Crメッキ
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 メス
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチー仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:24●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7519アズワン品番65-7702-48
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 BK4SRL24169XY
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。。アルミ合金、亜鉛コバルトめっき。ストレートと90度(チムニーポット)のタイプを用意。オーバーモールドに最適。低直流抵抗。RoHS対応長さ(mm)31.75シリーズBK4材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウムシェルサイズ25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MIL-C38999コネクタ接続方向ストレート
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 メス
AMPHENOL¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:24●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7520アズワン品番65-7695-92
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 メス
AMPHENOL¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:24●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7522アズワン品番65-7695-93
液晶ディスプレイ ワイド 1920×1080 フルHD
Acer(エイサー)¥28,980税込¥31,8781台12日以内出荷SDGs推進モデル【Vero】シリーズです、モニタ本体や梱包材にリサイクル素材を使用しております、広い視野角とよりクリアに見えるIPSパネルを搭載です
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥199,800税込¥219,7801台18日以内出荷床からの配線をすっきりと収納できる脱着式のケーブルガイド付きです。 天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。 脚部は堅牢なスチール製用途会議室 応接室 重役室仕様組立式寸法(mm)支柱:85×46、ベース:60×30高さ(mm)720タイプスタンダードタイプ材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)30材質(脚部)支柱:アルミ押出材/アルマイト仕上、ベース:スチールパイプ/焼付塗装(アジャスター付)グリーン購入法適合
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥219,800税込¥241,7801台18日以内出荷床からの配線をすっきりと収納できる脱着式のケーブルガイド付きです。 カバーを外し、電源タップやケーブル等を収納できるワイヤリングBOX付 天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。 脚部は堅牢なスチール製用途会議室 応接室 重役室仕様組立式寸法(mm)支柱:85×46、ベース:60×30高さ(mm)720タイプワイヤリングBOXタイプ材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)30材質(脚部)支柱:アルミ押出材/アルマイト仕上、ベース:スチールパイプ/焼付塗装(アジャスター付)グリーン購入法適合
ラベルライター テプラPRO SR5900P
キングジム(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
ソリッドステート・タイマ H3CR-H
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。


















![再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45003027-210518-02.jpg)