カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(401)
  • 制御機器(121)
  • マスク(80)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(75)
  • メカニカル部品(46)
  • 切削工具(42)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 清掃用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • バイク純正部品(10)
  • 測定用品(10)
  • 作業服(9)
  • 作業工具(9)
  • オフィス家具(8)
  • 住設機器(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 研磨材(8)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 家電(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 保管用品(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl-3」の検索結果

関連キーワード
1,033件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000/2091-RL3

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
    用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3国家検定合格番号TM371石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
  • 防じんマスク 6500QL/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6500QL/2091-RL3

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
    用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • 防じんマスク No.6000/2097-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000/2097-RL3

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
    用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など粒子捕集効率(%)99.9区分RL3石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3形状半面形グレータイプ取り替え式国家検定合格番号第TM374号材質(接顔部)熱可塑性エラストマーダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2097指定防護係数10
  • 防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000F/2091-RL3

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
    用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号TM373石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様軽量型全面形面体形状全面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
  • 防じんマスク 6000/7093-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6000/7093-RL3

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
    用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
  • 替えフィルターRL3 2個 SK11

    替えフィルターRL3 2個

    SK11
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    当日出荷
    フィルタRL3クラスの替えフィルター2個セットです。石綿作業に使用出来ます。薄型フィルタです。取り付け、取り外しが簡単です。撥水・撥油します。
    用途交換用フィルター。材質ポリスチレン・ガラス繊維クラスRL3クラス
  • 取替式防じんマスクRL3 ボンド商事

    取替式防じんマスクRL3

    ボンド商事
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    本体の材質はシリコーンで快適性が高く劣化しにくく長寿命
    区分RL3国家検定合格番号TM845号
  • [RL3] 防塵マスク(S) エスコ

    [RL3] 防塵マスク(S)

    エスコ
    5,330税込5,863
    1個
    翌日出荷
    サイズS区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9以上指定防護係数10
  • 取替式防じんマスクRL3 ボンド商事

    取替式防じんマスクRL3

    ボンド商事
    969税込1,066
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ・粒子補修効率99.99% 以上。・アスベスト除去作業に適合しています。・オイルミストの存在する環境下でも使用可能。・国家検定RL3 合格品
    用途粉塵やオイルミストからの保護。アスベスト除去作業適合区分RL3国家検定合格番号TM845号
  • P100/RL3 エリプス防じんマスク GVS

    P100/RL3 エリプス防じんマスク

    GVS(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
    用途粉塵、ミストからの保護。粒子捕集効率(%)99.97区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号第TM727号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
  • P100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ GVS

    P100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ

    GVS
    2,098税込2,308
    1セット(2個)
    当日出荷
    エリプス防じんマスク用のフィルタです。
    用途粉塵、ミストからの保護。
  • [RL3] 防塵マスク 全面形/L エスコ

    [RL3] 防塵マスク 全面形/L

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    翌日出荷
    シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
    仕様●サイズ:L●重量(g):433●捕集効率:99.99%●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3]
  • LS-880H(RL3) マスク本体(フィルターなし) 山本光学

    LS-880H(RL3) マスク本体(フィルターなし)

    山本光学
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    LS-880H専用
    仕様半面形適合LS-880H備考本体のみ、ろ過材なし種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • P100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスク GVS

    P100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスク

    GVS(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。 視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。 面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。 アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
    用途粉塵、ミストからの保護。区分RL3入数(枚)1吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM752号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
  • 防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合6000F/2091-RL3、6000F/7093-RL3、6000F(全面形面体6000シリーズ取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)トラスコ品番753-7492タイプ取り替え式
  • [RL3] 防塵マスク 全面形/M エスコ

    [RL3] 防塵マスク 全面形/M

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    4日以内出荷
    シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。 傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。 交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
    仕様●メーカー:3M●型番:6000F/2091-RL3M●サイズ:M●重量(g):424●捕集効率:99.9%以上●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3]
  • LS-880H(RL3) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き) 山本光学

    LS-880H(RL3) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き)

    山本光学
    34,980税込38,478
    1セット
    6日以内出荷から11日以内出荷
    常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
    種別吸気補助具付き防じんマスク仕様半面形質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30種類吸気補助具付き防じんマスク使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定合格品:第TM717号 DR 直補 RL3定格電圧(V)DC3.6(Ni-MH電池)粒子捕集効率(%)RL3(平均実測値:DOPに対して99.9以上)フィルターNMF-880H(RL3)送風量45~65L/min公称稼動時間(時間)約4.5~8.5指定防護係数10
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • P100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型) GVS

    P100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型)

    GVS(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    区分RL3に対応した、消臭機能付きの軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
    用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。粒子捕集効率(%)99.97区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号第TM728号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
  • P100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ(消臭型) GVS

    P100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ(消臭型)

    GVS(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    当日出荷
    エリプス防じんマスク(消臭型)用のフィルタです。
    用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • NMF-880H (RL3) ろ過材 10個入 TGK(東京硝子器械)

    NMF-880H (RL3) ろ過材 10個入

    TGK(東京硝子器械)
    23,900税込26,290
    1箱
    6日以内出荷
    タイプ交換パーツ仕様●RL3:○
  • フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ

    フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様オートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース販売区分業務用
  • レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン NiteIze

    レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン

    NiteIze
    12,980税込14,278
    1台
    9日以内出荷
    明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン。充電式ランタンからさらにパワーアップした新シリーズ登場。広域を照らす最大500ルーメンを誇る充電式ランタン。白色と黄色灯を含む6段階のライトのモードが選択可能。USB出力ポートを搭載。予備バッテリ―用に乾電池カートリッジを内蔵。充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。
    材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー質量(g)340寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×190×80保護等級IPX4使用電池単3電池×3本(※別売)充電時間(時間)6明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:50、ミディアム:250、ハイ:500、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25連続点灯時間(時間)【充電式バッテリー+単3電池使用時】ムーンライト:400、ロー:159、ミディアム:49 1/2、ハイ:20 3/4、ハイ(黄色灯):123、ゆらぎ(黄色灯):180【充電式バッテリー使用時】ムーンライト:220、ロー:72、ミディアム:29、ハイ:10、ハイ(黄色灯):53、ゆらぎ(黄色灯):75 2/3
  • REALA アサヒペン

    REALA

    アサヒペン(9件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
    用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅合金 異径エルボ BC RL3/4x3/8 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 異径エルボ BC RL3/4x3/8

    鈴木ブロンズ継手
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:RL3/4x3/8●中心から端面までの距離L1(mm):28●中心から端面までの距離L2(mm):28●外径(mm)D1:34●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001248アズワン品番67-4856-84
  • 長尺専用脚立 スリム型 RL 長谷川工業

    長尺専用脚立 スリム型 RL

    長谷川工業
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    薄くて軽いスリム脚立が登場!。同じ長さの脚立と比較すると質量が20%減で軽くなり車載効率がUP。収納幅15cmとスリムで狭い場所にも収納OK。ワンタッチで簡単に収納できるXブレス。新型ロックレバーで簡単に開閉が可能。脚が動かないようズレ止めがあり、積込も安心。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)298各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • アルミロッドライト ヤマヨ

    アルミロッドライト

    ヤマヨ(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。 作業内容に合わせて使い分けできます。 アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。 ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
    用途測量用品、現場記録写真用。厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
  • ふせん LION (ライオン事務器)

    ふせん

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    269税込296
    1冊(20片×3色)
    当日出荷
    紙付フィルムでペンを選ばず筆記可能。
    形状長方形材質PETフィルム製、(見出し部分)紙製商品構成アソート
  • 銅合金 異径エルボ BC RL3/4x1/2 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 異径エルボ BC RL3/4x1/2

    鈴木ブロンズ継手
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:RL3/4x1/2●中心から端面までの距離L1(mm):29●中心から端面までの距離L2(mm):30●外径(mm)D1:34●外径(mm)D2:27●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001249アズワン品番67-4856-85
  • 銅合金 異径エルボ BS RL3/8x1/4 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 異径エルボ BS RL3/8x1/4

    鈴木ブロンズ継手
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:RL3/8x1/4●中心から端面までの距離L1(mm):23●中心から端面までの距離L2(mm):23●外径(mm)D1:23●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001245アズワン品番67-4856-81
  • スクレーパーL300 タジマツール(TJMデザイン)

    スクレーパーL300

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
    用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)100長さ(mm)300適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5291質量(g)380刃長(mm)18
  • SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所

    SFRL型 ステンレス異径エルボ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(R型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
    仕様中荷重種類ローラー
  • プロテクターライト Schick(シック)

    プロテクターライト

    Schick(シック)
    439税込483
    1パック(3本)
    当日出荷
  • L型トリプルコンセント 3口 オーム電機

    L型トリプルコンセント 3口

    オーム電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • ロックライン ノズル MSTコーポレーション

    ロックライン ノズル

    MSTコーポレーション
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • R型角型容器 排水栓付40A ダイライト

    R型角型容器 排水栓付40A

    ダイライト(5件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
    使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付青色
  • CTFEルアーテーパー コクゴ

    CTFEルアーテーパー

    コクゴ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    オリフィス径(Φmm)Φ1.5全長(mm)20
  • NTドレッサー NTカッター

    NTドレッサー

    NTカッター(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。曲面用。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
    仕様曲面用材質(本体)ABS樹脂目の粗さ中目適合材アルミ、真鍮など色(本体)
...