カテゴリ

  • メカニカル部品(64)
  • 切削工具(30)
  • バイク部品(29)
  • 作業工具(21)
  • 制御機器(17)
  • 作業服(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-13」の検索結果

関連キーワード
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
  • 片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業

    片ロラチェットレンチ(シノ付)

    トップ工業(8件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
  • シャフトホルダ SS400 大阪魂

    シャフトホルダ SS400

    大阪魂(29件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
    用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • 45°両口めがねレンチ TRUSCO

    45°両口めがねレンチ

    TRUSCO(37件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • プロスニーカー ロードマスター(舗装用)RM138 シモン

    プロスニーカー ロードマスター(舗装用)RM138

    シモン(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷から20日以内出荷
    熱いアスファルトから足を守り、跡が付きにくいフラットソール。 難燃にすぐれたPUを使用。足首をしっかりホールドするマジックバンド。 熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯。熱や耐久性に優れた天然皮革を使用。 道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソール。 小石等の異物侵入を防ぎ、裾が出にくいダブルストッパー。 夜間も安心再帰反射材。高温な舗装作業で靴底の剥離を防止するサイドステッチ。 アスファルトが靴底に付きにくいソールデザイン。
    用途舗装工事用。形状ハイカット種類セーフティーシューズ規格JSAA 規格 B種認定品材質(アッパー)天然皮革+人工皮革(PU)材質(ソール)合成ゴム底標準質量(g/片足)1170(26cm)機能高温耐熱性、耐久性、軽量足幅3E材質(先芯)樹脂メーカー商品コード2313020材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
  • 車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車種別LEDルームランプ

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
    用途車内ランプをLEDに交換
  • ラチェット・コンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    ラチェット・コンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    24,980税込27,478
    1セット(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ラチェット機構あり
  • 超ロングラチェットレンチ トップ工業

    超ロングラチェットレンチ

    トップ工業(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
    シノの有無あり
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ テーパシャンク

    日研工作所
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 切り替え式ラチェットコンビネーション スナップオン(Snap-on)

    切り替え式ラチェットコンビネーション

    スナップオン(Snap-on)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。 スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。
    用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。ラチェット機構あり
  • 小型(薄型)長時間の3パターンボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)

    小型(薄型)長時間の3パターンボイスレコーダー

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さいだけでなく、薄い、小さい、長時間など用途に合わせて選べる小型サイズ。汎用性と信頼性が高い.mp3録音形式採用。音楽用音声処理チップで解像度の高いはっきりした音質。極薄で小型なボイスレコーダーを基本に長時間で小型、長時間で薄型の3展開。使用環境によって選べる小型形状。録音に特化したボイスレコーダー4つのポイント。01)洗練されたMP3録音方式。02)エラーファイルを修復保存。03)操作不要の録音予約録音。04)再生機能強化のリモコン採用。録音技術その1【収録形式】。音楽ファイルに使われる音楽圧縮形式mp3をボイスレコーダーに採用。メモリー容量を抑えつつも高品質に音声を収録できます。また、PCやスマホ、他の音楽プレイヤーでの互換性も高く、本機器以外で再生するにも優れています。録音技術その2【リカバリー機能】。独自の修復技術。♯リカバリー機能とは?。録音途中の電源消失、衝撃、浸水などで正常に録音が終了されなくてもファイルを安全に回復する機能。※すべてのエラーファイルを保証する機能ではありません。録音技術その3【予約録音】。ボタンを押さずに録音 予約録音技術。録音開始時間と録音時間を設定できます。毎日繰り返し設定可能で日常を忘れずに録音できます。録音技術その4【リモコン再生】。早送/早戻ではなく、10秒もしくは2分のスキップ再生を採用。簡単操作のリモコン付属。録ったその場で再生確認が可能。早送り、早戻し、消去、機器設定までもがリモコンで操作可能。→スマホで再生。OTG接続で再生やファイル管理がスマートフォンで可能。※OTGに対応でブラウザ機能が必要です。→PCで再生。PCを使えばファイル管理や各種設定が簡単に行えます。・PC用アプリで簡単設定。本体に収録されているPC用アプリを使用すると各種設定が画面上で簡単に操作できます。※アプリはWindows専用です。本機器はMacOSではご利用になれません。・音声起動録音。音があるときだけ録音を開始し、無音になると自動的に録音一時停止になります。音声の無い無駄な録音を減らします。・音声起動録音レベル調整。VOS起動音量調節。録音開始の音声レベルが変更可能。周囲の状況に合わせて調整できます。・マイク感度調整。マイク感度の設定で最適な音質を保証します。・繊細な音を収録するPCM録音。・録音日時記録。【小型だからできる!こんな使い方】。本体に内蔵されたマグネット。収納するより貼り付ける!。磁力で鉄板に張り付く。シールでメモを貼るイメージがボイスレコーダーでも行えます。ストラップホールでぶら下げる。本体ボディはアルミ製で頑丈です。そのため、小さいストラップホールを設けることが可能になりました。付属のストラップでキーホルダーのような使い方も可能です。付属のクリップを利用する。クリップが同梱されています。クリップを使えばポケットやカバンなどひっかけて使うことができます。
    セット内容本体、イヤホン、リモコン、USB充電ケーブル、ストラップ、フック充電時間約1時間最大録音件数9999
  • トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 両口ラチェットレンチ トップ工業

    両口ラチェットレンチ

    トップ工業(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
    用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ テーパシャンク

    日研工作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リフェックスミラー スポーツタイプ Jフロント建装

    リフェックスミラー スポーツタイプ

    Jフロント建装
    79,980税込87,978
    1枚
    3日以内出荷
    特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。 表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。 従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。
    タイプ壁掛式
  • タフカットスキルリーマ 日研工作所

    タフカットスキルリーマ

    日研工作所
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 手動回転ステージ 神津精機

    手動回転ステージ

    神津精機
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類回転ステージ移動量(°)粗動360・微動±3
  • 贅沢ソックス5本指 3P コーコス信岡

    贅沢ソックス5本指 3P

    コーコス信岡
    999税込1,099
    1セット(3足)
    3日以内出荷
    肌触りと通気性・保湿性・吸湿性に優れたシルクを配合。足首と土踏まずを引き締め、歩行・運動時のタテ・ヨコのズレを軽減するサポーター入り。足裏の衝撃・摩擦から足を守る二重底仕様。
    用途作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユースサイズF適合サイズ(cm)25~27素材綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン
  • リーマ 超硬S CSRM EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSRM

    EIKO(栄工舎)
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 強靭ソックス5本指 3P コーコス信岡

    強靭ソックス5本指 3P

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(3足)
    3日以内出荷
    足首と土踏まずを引き締め、歩行・運動時のタテ・ヨコのズレを軽減するサポーター入り。高密度で編み上げることで強度を追求。破れやすいつま先・かかとにナイロン補強糸を追加。
    用途作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユースサイズF適合サイズ(cm)25~27素材綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
  • タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • ラチェットコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    ラチェットコンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    6,998税込7,698
    1丁
    翌々日出荷
  • スタッビーラチェットコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    スタッビーラチェットコンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • 贅沢ソックス先丸 3P コーコス信岡

    贅沢ソックス先丸 3P

    コーコス信岡
    999税込1,099
    1セット(3足)
    3日以内出荷
    肌触りと通気性・保湿性・吸湿性に優れたシルクを配合。足首と土踏まずを引き締め、歩行・運動時のタテ・ヨコのズレを軽減するサポーター入り。足裏の衝撃・摩擦から足を守る二重底仕様。
    用途作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユースサイズF適合サイズ(cm)25~27素材綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン
  • ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
  • 極綿ソックス5本指 3P コーコス信岡

    極綿ソックス5本指 3P

    コーコス信岡
    879税込967
    1セット(3足)
    3日以内出荷
    肌に優しく吸湿性に優れた純綿素材使用。脛と土踏まずを引き締めてズレを軽減するサポーター入り。
    用途作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユースサイズF適合サイズ(cm)25~27素材綿・ポリエステル・ポリウレタン
  • 直角ソックス先丸 3P コーコス信岡

    直角ソックス先丸 3P

    コーコス信岡
    979税込1,077
    1セット(3足)
    3日以内出荷
    かかとが直角なのでかかとを固定し、ずれにくい。足首と土踏まずを引き締め、歩行・運動時のタテ・ヨコのズレを軽減するサポーター入り。足裏の衝撃・摩擦から足を守る二重底仕様。
    用途作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース素材綿・ポリエステル・ポリウレタン
  • 強靭ソックス先丸 3P コーコス信岡

    強靭ソックス先丸 3P

    コーコス信岡
    999税込1,099
    1セット(3足)
    3日以内出荷
    足首と土踏まずを引き締め、歩行・運動時のタテ・ヨコのズレを軽減するサポーター入り。高密度で編み上げることで強度を追求。破れやすいつま先・かかとにナイロン補強糸を追加。
    用途作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユースサイズF適合サイズ(cm)25~27素材綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
  • 直角ソックス5本指 3P コーコス信岡

    直角ソックス5本指 3P

    コーコス信岡
    979税込1,077
    1セット(3足)
    3日以内出荷
    かかとが直角なのでかかとを固定し、ずれにくい。足首と土踏まずを引き締め、歩行・運動時のタテ・ヨコのズレを軽減するサポーター入り。足裏の衝撃・摩擦から足を守る二重底仕様。
    用途作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース素材綿・ポリエステル・ポリウレタン
  • ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア 補修コンディショナー つめかえ用 ラックス

    ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア 補修コンディショナー つめかえ用

    ラックス
    798税込878
    1個(560g)
    6日以内出荷
    ダメージでからまる髪にシルクのような指通りのツヤ髪へ。80%美容液*1処方、シルク・アルガンオイル*2配合。毛先のダメージも集中補修、シアバター(補修成分)配合。ジューシーフルーツと華やかフローラルの香り。*1 水を含む。防腐剤・安定化剤を除く。*2 加水分解シルク、アルガンオイル:補修成分。
  • ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア 補修シャンプー つめかえ用 ラックス

    ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア 補修シャンプー つめかえ用

    ラックス
    798税込878
    1個(560g)
    6日以内出荷
    ダメージでからまる髪にシルクのような指通りのツヤ髪へ。80%美容液*1処方、シルク・アルガンオイル*2配合。毛先のダメージも集中補修、シアバター(補修成分)配合。ジューシーフルーツと華やかフローラルの香り。*1 水を含む。防腐剤・安定化剤を除く。*2 加水分解シルク、アルガンオイル:補修成分。
  • モニターアーム(1面3軸タイプ)N キングジム

    モニターアーム(1面3軸タイプ)N

    キングジム
    4,898税込5,388
    1台
    3日以内出荷
    机上スペースを有効活用!。モニターアームシリーズ
    質量(kg)2.2適合規格VESA規格 100mm/75mm耐荷重(kg)(モニター質量)2~9 ※2kg未満のモニターの場合、任意の高さで止めることができません。適合サイズ17~32インチ取付可能寸法(mm)天板:【クランプ式】幅93mm以上、奥行110mm以上、厚さ10~80mm、【グロメット式】幅93mm以上、奥行110mm以上、厚さ10~45mm軸数3RoHS指令(10物質対応)対応設置形態1台可動範囲(°)【モニター傾斜】上90/下45【ブラケット回転】360【関節軸回転】最上段 左90/右90・中段 360・最下段 360
  • ポール用取付金具 内外電機

    ポール用取付金具

    内外電機
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。
    耐荷重(kg)100以下(1セット)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • チャッキングリーマ アサヒ工具

    チャッキングリーマ

    アサヒ工具
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
  • カラー異形ロープ止め(丸型)(スチール製) TRUSCO

    カラー異形ロープ止め(丸型)(スチール製)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    色付きで目立ちます。
    用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。材質スチール(SS400)幅(mm)53径(Φmm)13内径(Φmm)27表面処理カラー塗装仕上げ頭部形状丸型