カテゴリ
- 制御機器(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rm-32a」の検索結果

TATスタンパー専用溶剤
シヤチハタ¥599税込¥6591個当日出荷寸法(mm)37.8×25.0×73.5容量(mL)20質量(g)約28種類速乾性シリーズTATRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),2200pF
MURATA(村田製作所)¥769税込¥8461袋(25個)7日以内出荷仕様静電容量:2.2nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●村田GRM 1210 U2J誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 GRMシリーズの温度補償タイプはチューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び200 Vを超える定格電圧用のダンパースナバーに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応