カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rm-501」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロードマーキング用プライマー 新富士バーナー

    ロードマーキング用プライマー

    新富士バーナー(23件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(420mL)
    当日出荷
    アスファルト専用路面下地処理材。
    材質合成ゴム系樹脂主な用途マーキング、アスファルト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • 黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX

    黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応)

    ANEX(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5本)
    当日出荷
    高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
    先端サイズ+2両頭機能両頭
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • ソリッドミディアムリーマ EIKO(栄工舎)

    ソリッドミディアムリーマ

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工

    超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)

    岡崎精工
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
  • 超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工

    超硬ソリッドエンド刃付リーマ

    岡崎精工
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工

    超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)

    岡崎精工
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
    材質コバルトハイス
  • 超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工

    超硬パワフルリーマ(S軸)

    岡崎精工
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工

    超硬エンド刃付リーマ オイルホール付

    岡崎精工
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車

    歯研スパイラルマイタギヤ

    協育歯車
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
  • Y8RM9802T BL-MT501 キャップ SHIMANO(シマノ)

    Y8RM9802T BL-MT501 キャップ

    SHIMANO(シマノ)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    キャップ BL-MT501
  • BP3 BX3 リングマグネット ビックス

    BP3 BX3 リングマグネット

    ビックス
    18,980税込20,878
    1セット(10本)
    36日以内出荷
    D220
  • BP4 BX4 リングマグネット ビックス

    BP4 BX4 リングマグネット

    ビックス
    19,980税込21,978
    1セット(10本)
    36日以内出荷
    D225
  • 半固定抵抗 500Ω GB[制御機器]

    半固定抵抗 500Ω

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値500Ω誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • ロードマーキングお試しセット 新富士バーナー

    ロードマーキングお試しセット

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    駐車スペース2台分の『ビギナー』セット。
    セット内容パワートーチ(RZ-831)1台/専用容器(ボンベ)(RZ860)1本付、ライン白(RM-307)(幅70mm×長さ5m)3個、プライマースプレータイプ(RM-501)(420ml)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210(パワートーチ)火炎温度(℃)2000適合ボンベ(ねじ込み式)RZ-850、RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)約1(フルタイム逆さ使用可能)火口径(Φmm)19
  • GEAR M-5 23501KTYD30 ホンダ

    GEAR M-5 23501KTYD30

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • フューエルエレメント(ウォーターセパレータ)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメント(ウォーターセパレータ)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V7/KRC005(SR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V8/KRC011(SR-250Ri)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-2/KRC007(MR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-35H-2/KRC010(MR-350R)(エンジン)6M60、
    用途主な適合純正品番(加藤)119-52200100相当品高さ(mm)95外径(mm)95内径(mm)27
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
"rm-501" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷