カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm12bjb」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ミニチュア, ケーブルマウント, RM12BJB-5S(07) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ミニチュア, ケーブルマウント, RM12BJB-5S(07)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,510税込¥3,861
    1個
    7日以内出荷
    仕様ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番 ; 537-2401 537-2401 )を確認。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12極数5ソケットorプラグソケット定格電圧(V)350定格電流(A)5材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金コンタクトめっき = 銀ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応
m12特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m12