カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「rm15qrd-2sa」の検索結果

RMシリーズ 小型丸形多極コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥829税込¥9121個当日出荷仕様コンタクトSEX:メス材質接点部めっき:銀寸法(mm)シェル:15極数2使用温度範囲(℃)最小:-25耐電圧1800 V Max.定格電流(A)10コネクタ形状レセプタクル定格電圧 DC V840機能シールド機能:無材料外装:金属定格電圧 AC V600パネル取付方式バルクヘッドキー無本体幅(mm)21.7結線方法半田付け挿抜回数2000