カテゴリ
- 測定用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rm3545」の検索結果

マルチプレクサユニット
HIOKI(日置電機)¥93,980税込¥103,3781台当日出荷から8日以内出荷RM3545-02専用。4線式10か所・2線式21か所のスキャン測定。本体に最大2ユニット装着可能。用途ネットワーク抵抗、ステアリングスイッチ、三相モータ巻線などの多点測定。付属品取扱説明書、D-SUB 50ピンコネクタ測定周波数外部接続機器 DC, 10Hz~1kHz測定電流Z3003を搭載する機器 DC 1A以下/外部接続機器 DC 1A以下、AC 100 mA以下