カテゴリ
- 切削工具(4)
- 事務用品(3)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(1)
絞り込み
「rm912」の検索結果

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
水性単結晶ジェルダイヤモンド
コスモステクノ¥5,398税込¥5,9381本(10mL)当日出荷から4日以内出荷ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な仕上面が得られます。 水性で磨き続けると乾いてゆくタイプです。用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに液性水性適合材金型・金属・セラミックなど
ジェルダイヤモンドシリンジ10(水性)
コスモステクノ¥5,498税込¥6,0481本(10cc)3日以内出荷メーカーのジェルダイヤモンドは、ペーストの難点である個人の希釈によるバラツキを。無くしたいという現場の声から生まれました。ジェルタイプのため、砥粒が沈降せず、垂直面でも液ダレしづらく、作業性が向上します。また、シリンジタイプで最後まで使い切る事が出来るため、経済的です。従来のダイヤモンドペーストと違い、薄め液で希釈する必要がなく、すぐに使用できます。また、希釈しての使用も可能です。用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに液性水性
BR-M9120 ハイドローリック・ディスクブレーキ 4ピストン ポストタイプ SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷SHIMANO XTR ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-M9120 4ピストン ポストタイプ。・高性能ブレーキ操作。指先のインプット力を減少して制動力を高めリニア応答を向上 M9000 と比べて制動力、ストローク、タイムラグを 30% 低減。・ハイパワー。10% 制動力増加 ( M9020に対して)。4ピストン ロープロファイルデザイン。・バンジョータイプ接続と内側ホース内蔵仕様フロント/リア:フロントまたはリア