カテゴリ
- 作業工具(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
「rma08」の検索結果

超ロング首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ
三菱電機¥1,198,000税込¥1,317,8001個80日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA