カテゴリ
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rmc32-21」の検索結果

低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ
タカチ電機工業¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPE色ニッケルメッキ保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応