カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 作業工具(1)

「rmf-07」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    首振りありラチェット機構あり
  • モニター取付金具 W120×H150×D88.6mm ペールグレー 摂津金属工業

    モニター取付金具 W120×H150×D88.6mm ペールグレー

    摂津金属工業
    14,980税込16,478
    1式
    7日以内出荷
    モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。
    仕様●外形サイズ:W120×H150×D88.6mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ペールグレーアズワン品番65-6441-76
  • モニター取付金具 W120×H150×D114.1mm ペールグレー 摂津金属工業

    モニター取付金具 W120×H150×D114.1mm ペールグレー

    摂津金属工業
    21,980税込24,178
    1式
    7日以内出荷
    モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。
    仕様●外形サイズ:W120×H150×D114.1mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレーアズワン品番65-6441-75
  • 19インチマウント モニター取付フレーム W482×H60×D40mm ペールグレイ 摂津金属工業

    19インチマウント モニター取付フレーム W482×H60×D40mm ペールグレイ

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    19インチマウント部に実装できる、モニター取付用のフレームです。別売のモニター取付金具(FOTO-MMK□A-N7)を取り付けることで、モニターを設置することができます。19インチマウント部に実装する取付パネルは1U以内に収まっており、取付フレームを開放することで、取付パネルの上下への19インチ機器の実装及びメンテナンスが可能です。取付フレームは最大で約125度まで開放することが可能です。(ラックと設置状況によっては125度以下となります。)。取付可能なモニターの質量は最大5kgです。(フレーム中央取付時)。後面のロッキングワイヤーサドルにより、ケーブルの整線が可能です。上下を反転させて取り付けると、右開き仕様から左開き仕様に変更して使用することができます。
    仕様●外形サイズ:W482×H60×D40mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6441-77