「rmf-24」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りありラチェット機構あり
首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
ツールセット TSH430 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH430TONE(トネ/旧:前田金属工業)
59,980税込65,978
1セット(52点組)
当日出荷から翌日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
セット商品数52差込角(mm)12.7質量(kg)15.1収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
Molex 端子 Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着又は圧縮 日本モレックス(molex)Molex 端子 Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着又は圧縮日本モレックス(molex)
839税込923
1袋(25個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit RMF 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着又は圧縮 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 20AWG シリーズ番号 = 46235 最大接触抵抗 = 20mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)258幅(mm)51高さ(mm)6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応