カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
「rmfq-13」の検索結果

首振クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。首振りありラチェット機構あり
首振クイックラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(7本組)当日出荷トラスコ品番431-9753セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布材質構造用鋼質量(kg)1.02寸法L(mm)127(RMFQ-08)、136(RMFQ-10)、148(RMFQ-12)、155(RMFQ-13)、161(RMFQ-14)、190(RMFQ-17)、215(RMFQ-19)二面幅(mm)8(RMFQ-08)、10(RMFQ-10)、12(RMFQ-12)、13(RMFQ-13)、14(RMFQ-14)、17(RMFQ-17)、19(RMFQ-19)首振りありラチェット機構あり
首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷首振クイックラチェットめがねレンチにビットラチェットセットとアダプターをセットしています。首振クイックラチェットめがねレンチはスパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。ビットラチェットセットは細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。ラチェットめがね用アダプターはラチェットめがねレンチに取り付けることでソケットを装着可能にします。付属品メタルケースセット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、ラチェットめがね用アダプターRA2、3、4、ビットラチェットセットBRS20セット商品数32点
首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷人気の首振クイックラチェットめがねと。ビットラチェットセットとアダプターを。セットにした万能セットです。用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0992セット内容(首振りめがねレンチ)RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、(ラチェットめがね用アダプター)RA2、3、4、(ビットラチェットセット)BRS20
ワークキャビンセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥99,980税込¥109,9781セット(63点)翌々日出荷完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。トラスコ品番864-2882セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC1701R質量(kg)35.3タイプ引出2段、下段1段差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット商品数63質量(1セット)(kg)35.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×441×730/900(キャスター含む)アズワン品番64-4818-13
ツールキャビンセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥149,800税込¥164,7801セット(63点)翌々日出荷完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。トラスコ品番864-2881セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC7001R質量(kg)49.3タイプ天面スライド、引出3段式差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット商品数63質量(1セット)(kg)49.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×469×920(キャスター含む)アズワン品番64-4818-12