カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rmm-25」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TRUSCO

    弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    839税込923
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材材質高発泡ポリエチレン形状丸形長さ(m)2使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
  • 曲ガリ(RMモール用) 未来工業

    曲ガリ(RMモール用)

    未来工業
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    仕様断熱材付、ベース付
  • マグネット スマホスタンド アーム クランプ式 360度回転 角度・高さ調節 折りたたみ メタルプレート付 エレコム

    マグネット スマホスタンド アーム クランプ式 360度回転 角度・高さ調節 折りたたみ メタルプレート付

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    どんな姿勢のときも、ちょうどいい角度でスマートフォンをキープ。マグネットでスマートフォンを簡単に着脱できる、マグネットスタンドです。MagSafe非対応機種にも対応するメタルプレート付き。自由に曲げて動かせるアームや360度回転するポールジョイントで、見やすい角度に調節可能。付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
    用途マグネットでスマートフォンを簡単に着脱できる、マグネットスタンド(フレキシブルアーム)です。 。直径約12mmの太いアームが、しっかりとアングルをキープ。自由に曲げられるので、スマートフォンを見やすい位置に調整できます。 。マグネット部分は360度回転するため、より細かい位置調節が可能です。 。アーム部分は360度回転の他にも、角度や高さの調節が可能。どんな姿勢でも、ちょうどいい角度に調節できるので、動画視聴などストレスなく楽しめます。 。MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 。縦向き・横向きはもちろん、どんな角度でもスマートフォンを固定できるので、さまざまなシーンで活躍します。 。デスクやベッドルームのサイドテーブルなど、お好みの場所にクランプでしっかり固定可能。寝ながらでも、作業をしながらでもスマートフォンの視聴や操作ができます。 。コンパクトなクランプを採用しているため、デスクやベッド周りに設置する際も邪魔になりにくいです。 ※厚さ約10~77mmまでの天板に設置可能。 。クランプの内側にクッションが付いているため、天板を傷つけにくくなっています。 。最大約970mmの長さがあるため、少し離れた位置にも設置できて便利です。 。使わないときはコンパクトに折り畳めるため、場所を取らず収納できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容マグネットスタンド×1、メタルプレート×1材質スタンド:アルミニウム・シリコン・ABS・磁石、メタルプレート:鉄ブラック質量(g)約350外形寸法(mm)スタンド本体:約W100×D80×H315(折りたたみ時)、アーム:約630~850、クランプ奥行:約40、クランプ対応板厚:最大約77まで対応機種MagSafe対応のiPhone ※2025年05月現在角度調節
  • スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM2.5 ピッチ0.45 アイゼン

    スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM2.5 ピッチ0.45

    アイゼン
    26,980税込29,678
    1個
    17日以内出荷
    JIS方式のねじリングゲージです
    仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.45●ゲージの種類:工作用●等級:2級アズワン品番65-4219-30
  • スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM2.5 ピッチ0.45 アイゼン

    スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM2.5 ピッチ0.45

    アイゼン
    26,980税込29,678
    1個
    17日以内出荷
    JIS方式のねじリングゲージです
    仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.45●ゲージの種類:検査用●等級:2級アズワン品番65-4217-68
  • スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM2.5 ピッチ0.35 アイゼン

    スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM2.5 ピッチ0.35

    アイゼン
    39,980税込43,978
    1個
    17日以内出荷
    JIS方式のねじリングゲージです
    仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.35●ゲージの種類:工作用●等級:2級アズワン品番65-4223-70
  • スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM2.5 ピッチ0.35 アイゼン

    スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM2.5 ピッチ0.35

    アイゼン
    39,980税込43,978
    1個
    17日以内出荷
    JIS方式のねじリングゲージです
    仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.35●ゲージの種類:検査用●等級:2級アズワン品番65-4223-68
  • スチールねじリングゲージ ねじの呼びM2.5 ピッチ0.45 アイゼン

    スチールねじリングゲージ ねじの呼びM2.5 ピッチ0.45

    アイゼン
    26,980税込29,678
    1個
    17日以内出荷
    ISO方式のねじリングゲージです
    仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.45●ゲージの種類:GRNR●等級:6gアズワン品番65-4218-49
  • スチールねじリングゲージ ねじの呼びM2.5 ピッチ0.35 アイゼン

    スチールねじリングゲージ ねじの呼びM2.5 ピッチ0.35

    アイゼン
    39,980税込43,978
    1個
    17日以内出荷
    ISO方式のねじリングゲージです
    仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.35●ゲージの種類:GRNR●等級:6gアズワン品番65-4223-69
  • 円・円周・一般用テンプレート ドラパス

    円・円周・一般用テンプレート

    ドラパス
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く切削面がなめらかです。 長時間の仕様にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。 通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。 インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
    種類円・円周・一般用
  • 曲ガリ用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    曲ガリ用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    259税込285
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと曲ガリの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • 回転検知 フエニックス・コンタクト

    回転検知

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    82日以内出荷
    回転停止検知機能付セーフティリレー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切削用強力丸型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    切削用強力丸型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    旋盤、ロータリ研削盤、円筒研削盤などに使用します。液中使用可能。
    用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180