カテゴリ

  • 作業工具(5)

「rmq-10」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
  • クイックラチェットめがねレンチ TRUSCO

    クイックラチェットめがねレンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
    仕様ギア数72枚歯材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
  • クイックラチェットメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットメガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    スパナ部、めがね部ともに抜差し不要で、早回し、連続操作が可能 本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮。 配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適。 スパナ部は特殊機構により、抜差し不要で連続操作が可能。 クイック ストレートタイプ。
  • クイックラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットめがねレンチセット 7pcs

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。トラスコ品番389-3740セット内容RMQ-08、10、12、13、14、17、19質量(g)960ラチェット機構あり
  • クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    付属品ビニールバック入セット内容RMQ-08、RMQ-10、RMQ-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-89
関連キーワード
スパナ/レンチカテゴリ